Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektglas CHATEAU 200 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEONARDO Sektglas CHATEAU Set aus 6 Sektgläsern, mit Design, Höhe 25 cm, 6er Set, 200 ml, 061590Freisteller
LEONARDO Sektglas CHATEAU Set aus 6 Sektgläsern, mit Design, Höhe 25 cm, 6er Set, 200 ml, 061590Freisteller
LEONARDO Sektglas CHATEAU Set aus 6 Sektgläsern, mit Design, Höhe 25 cm, 6er Set, 200 ml, 061590 Maße
LEONARDO Sektglas CHATEAU Set aus 6 Sektgläsern, mit Design, Höhe 25 cm, 6er Set, 200 ml, 061590
LEONARDO Sektglas CHATEAU Set aus 6 Sektgläsern, mit Design, Höhe 25 cm, 6er Set, 200 ml, 061590
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541615909
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061590
EAN/GTIN:
     4002541615909
Suchbegriffe:
Champagner-Flöte
Champagnerflöte
Schaumwein-Flöte
Schaumweinflöte

LEONARDO Sektglas CHATEAU Set aus 6 Sektgläsern, mit Design, Höhe 25 cm, 6er Set, 200 ml, 061590

GK/6 Sektgläser Chateau
Weitere Informationen:
Serie:
CHATEAU
Höhe:
24,5 cm
Breite:
7 cm
Tiefe:
7 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
200 / 160 ml
Weitere Suchbegriffe: Sekt-Flöte, Sektflöte, Champagnerkelch, Champagnertulpe, Schaumweinkelch, Schaumweintulpe, Sektkelch, Sekttulpe, sektflöten leonardo, champagner flöte, Keyword 1 (Champagnerkelch), Keyword 2 (Schaumwein-Gläser), Keyword 3 (Sekt-Flöte), Keyword 4 (Prosecco-Schale)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,24*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,37*
€ 8,48*
Lager 8067
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 54,89004*
€ 69,90*
3 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 63,74004*
€ 80,24004*
Preise: Lager 8067
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,90*
€ 83,181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,39*
€ 82,5741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,92004*
€ 79,63485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,22*
€ 77,6118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,20*
€ 72,828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,89004*
€ 65,31915
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,14834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8067
Versand: Lager 8067
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8067
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
061617
ab € 6,33*
Ähnlich
Leonardo
061594
ab € 6,18*
Ähnlich
Leonardo
061592
ab € 6,18*
Ähnlich
Leonardo
061595
ab € 5,17*
Ähnlich
Leonardo
061593
ab € 5,17*
Ähnlich
Leonardo
061620
ab € 6,20*
Ähnlich
Leonardo
061591
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.