Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cover Finest Feel fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00215593
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215593
EAN/GTIN:
     4047443502353
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Kraftige Farbe, samtweiche Haptik, starker Schutz: Das zeichnet unser Cover Finest Feel aus. Ein Zusammenspiel aus Design und Langlebigkeit! Das seidige Finish veredelt die Cover-Oberflache und verleiht Ihrem Smartphone eine Hulle, die angenehm in der Hand liegt und der Haut schmeichelt. - flexibles Cover mit besonders seidigem Rubber-Finish fur eine angenehme Haptik - robustes, langlebiges Cover in kraftiger Farbe - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - Schutz der Smartphone-Ruckseite vor Schmutz und Kratzern - edler Handschmeichler: passgenaues Cover verleiht dem Samsung Galaxy A54 5G einen klassischen Look- sorgt fur besonders angenehme und flexible Handhabung Lieferumfang: - 1 Cover Finest Feel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
29.26 g
Hohe:
20 cm
Lange:
10.2 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Finest Feel
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Samsung Galaxy A54 5G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
352
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 13,30*
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 14,82*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,51*
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 21,80*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 20,48*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,62*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00192169
ab € 14,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.