Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00184162
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184162
EAN/GTIN:
     4047443499721
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
HipHop, Elektro oder Dance - wer Bass liebt, kann diesen mit dem TWS-Kopfhorer und dem zuschaltbaren Bass Boost bis zu 16 Stunden am Stuck geniesen. Kabellose Freiheit fur Telefonie und Sound, einfach zu bedienen und stylisch ist der Bluetooth-Kopfhorer auch noch! - Sound satt: Ob Musik, Podcast oder Gesprache – mit 16 Stunden Akkulaufzeit dank mobiler Ladebox konnen Sie Ihre Lieblingsalben rauf und runter horen - einfache Handhabung: Smartphonefunktionen steuern Sie uber die Multifunktionstaste direkt am True-Wireless-Kopfhorer (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung/Musik) - damit der Beat durch den Korper vibriert: kabelloser Kopfhorer mit zusatzlicher Bassverstarkung, ein- und ausschaltbar je nach Musikstil an der Multifunktionstaste - reduziert aufs einzig Wichtige: bequeme In-Ear-Kopfhorer ohne Kabelwirrwarr fur noch mehr Freiheit - kabelloser Kopfhorer mit kleinem und leichtem In-Ear-Design: Die In-Ear-Kopfhorer wiegen je Earpiece nur 4 g – so spuren Sie nichts als Sound im Ohr und sicherer Halt ist trotzdem garantiert - komfortable Sprachsteuerung: unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - die hervorragende Passform reduziert unerwunschte Ausengerausche, sodass Sie ohne Storung Ihre Musik geniesen konnen - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - TWS-Kopfhorer: mehr Leichtigkeit im Ohr - fur komfortables Telefonieren und starken Sound- Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Lautstarke uber Sprachassistenten steuerbar - mit USB-C-Ladebox: Damit kann das Headset bis zu 3x unterwegs nachgeladen werden - dank integriertem Akku ohne externe Stromversorgung - Musikzeit/Gesprachszeit: 4h bei vollgeladenem Headset ohne Ladecase - 3 LEDs in der Ladestation zeigen die verbleibende Akkukapazitat wie auch den Akkustand beim Laden an Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Freedom Buddy - 1 Ladebox - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S/M/L) - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Kurzanleitung - 1 Warn- und Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
71.91 g | 38 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Hellgrau, Weis
Serie:
Freedom
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
200 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
96 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-40 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 5kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2,2 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
3 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.3
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Extra Bass Boost, QuickPair, Rufannahmetaste, True Wireless, Voice Control
Ladeart:
USB-C-Buchse
Besonderheit:
Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Reise
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.5/HFP V1.5/SPP V1.0
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Weis
Ladehaufigkeit:
3 x
Max. Musikzeit:
4 h
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset hama, bluetooth headset, in-ohr-hörer bluetooth, Kabellos, Schnurlos, Kopfhorer, Drahtlos, Handy, Freisprecheinrichtung, Ohrhorer, in ear, InEar, Bluetooth, Bluetooth-Headset, Bluetooth-Kopfhorer, In-Ear-Kopfhorer, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Wireless, Earbuds, True-Wireless-Kopfhorer, TWS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 15,77*
€ 22,31*
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 36,13*
€ 3,50*
ab € 27,68*
€ 38,08*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,10*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,45*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,09*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,09*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 17,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.