Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Outdoortasche, 10 l, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00178174
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178174
EAN/GTIN:
     4047443329622
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Ein lustiger Familienausflug mit dem Kanu – da kann es schon mal passieren, dass das Boot kentert. Seien Sie fur diesen Fall gerustet und packen Sie Handy, Landkarte und Co.in die Outdoortasche. Hier bleibt garantiert alles trocken! - strapazierfahiger, wasserdichter Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und Sand, ideal fur Freizeitaktivitaten (Wassersport-Bereich, Camping und Trekking sowie fur Motorrad- und Fahrradtouren)- robuste Tasche, um Kleidung, Ausrustung und andere wichtige und wertvolle Gegenstande trocken und sauber aufzubewahren - mit Rolltop-Verschluss - gefertigt aus kraftiger Tarpaulin-Plane mit verschweisten Nahten - mit abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen zum Umhangen oder zum bequem uber der Schulter tragen - leicht zu reinigen Lieferumfang: - 1 Outdoortasche - 1 Trageriemen - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
343.8 g
Hohe:
35 cm
Lange:
13.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Tarpaulin
Geeignet fur:
Universal
Volumen:
10 l
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, reiserucksack schwarz, army rucksack, Tasche, Umhangetasche, Strandtasche, Outdoor, Badetasche, Fahrrad, Fahrradtasche, Freizeittasche, Camping
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 11,32*
€ 15,88*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 15,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 17,99*
€ 24,34*
€ 3,50*
ab € 21,13*
€ 28,52*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00105367
ab € 14,59*
Ähnlich
Hama
00139516
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00139501
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00139508
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00139509
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00139524
ab € 4,99*
Ähnlich
Hama
00139525
ab € 5,02*
Ähnlich
Hama
00139527
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00139528
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00139534
ab € 14,21*
Ähnlich
Hama
00096292
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama
00105354
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.