Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00139938
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139938
EAN/GTIN:
     4047443506214
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Videokonferenz am PC, Kundengesprach ubers Handy oder Online-Schulung im Home-Office – wer dabei Notizen machen oder Unterlagen heraussuchen muss, braucht die Hande frei. Mit dem Hama Bluetooth-Headset haben Sie dank 10 m Reichweite und Multi-Device einen flexiblen Partner an Ihrer Seite. - fur mehr Bewegungsfreiheit: kabelloses Headset fur einen aufgeraumten Arbeitsplatz ohne Kabelwirrwarr und freie Hande beim Gesprach - 1 Headset, 2 Gerate: Egal, ob PC, Laptop, Tablet oder Smartphone, mit dem Office-Headset verbinden Sie gleichzeitig bis zu zwei Gerate uber Multipoint – sagen Sie Ade zum lastigen Umstecken - kein Gesprach mehr verpassen: dank 45 Stunden Akkulaufzeit bleiben Sie stets erreichbar - gleichzeitig laden und telefonieren: bei leerem Akku einfach Kabel einstecken und das Business-Headset weiter nutzen – so funktioniert moderner Buro-Alltag - nachhaltig und praktisch: statt lastigem Batteriewechsel einfach den Akku des kabellosen Kopfhorers uber USB-C aufladen - einfache Handhabung: Anruf- und Smartphonefunktionen steuern Sie uber die Multifunktionstaste direkt an der Ohrmuschel des kabellosen Kopfhorers (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung/Musik) - idealer Meeting-Partner: das Headset mit Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube, Office Calls, Videokonferenzen und Co. - Position einfach passend einstellen oder Seiten tauschen: der Mikrofonarm ist um 280° drehbar und somit fur Rechts- und Linkshander geeignet - fur extra lange Gesprache: On-Ear-Kopfhorer mit gepolsterten Ohrmuscheln und Kopfbugel fur einen perfekten Sitz, auch wenn’s mal wieder langer dauert - immer flexibel: extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss des kabellosen Headsets an PC oder Notebook - Energiesparen leicht gemacht: mit dem separaten Ein-/Ausschalter verbraucht das Bluetooth-Headset mit Mikrofon nur dann Strom, wenn Sie es brauchen - Bluetooth-Headset mit beweglichem Mikrofonarm fur den komfortablen Einsatz im Business-Alltag in Buro und Home Office: freihandiges Telefonieren ohne Einschrankungen mit Steuerungsmoglichkeiten direkt am kabellosen Kopfhorer- dank individuell verstellbarem Kopfbugel passt sich der Bluetooth-Kopfhorer Ihrer Kopfform perfekt an - mit gerade einmal 145 g ist das Wireless-Headset ein echtes Leichtgewicht und bietet damit besonders hohen Tragekomfort - geeignet z.B. fur Videokonferenzen, Office Calls, E-Learning, Musik, Podcasts in Buro und Home Office - Lautstarke direkt an der Ohrmuschel einstellen - Mute-Taste am Mikrofonarm des Wireless-Headsets zur sofortigen Stummschaltung des Mikrofons - freihandiges Telefonieren und Bewegungsfreiheit dank 10 m Reichweite - 2 m langes Kabel fur die Nutzung des Headsets wahrend des Ladens Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8, Android, IOS Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Headset BT700 - 1 Ladekabel (USB-A – USB-C), 2m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
206.48 g | 145 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
7.6 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Stereo
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
Ohrbugel/On-Ear
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 8 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
300 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
45 h
Bluetooth-Version:
5.2
Technologie:
MultiPoint
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2,5 h
Zusatzfunktionen:
Auto-Kopplung, Lautstarkeregler, Rufannahmetaste
Ladeart:
USB-C-Buchse
Empfohlene Anwendung:
PC
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Ubertragungsdistanz:
10 m
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Max. Musikzeit:
40 h
Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth hama, bluetooth headset, bluetooth headset hama, Kabellos, Kopfhorer, Handy, Buro, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Universal-Headset, Bluetooth-Headset, PC-Headset, Handy-Headset, Bluetooth-Kopfhorer, Over-Ear-Kopfhorer, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Stereo Headset, Wireless, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection, kabelloser, kabellose, kabelloses, Business-Zubehor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
1000
€ 4,99*
ab € 36,91*
€ 50,20*
€ 4,00*
ab € 39,52*
€ 55,89*
€ 5,95*
ab € 42,07*
€ 58,69*
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 64,65*
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 68,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,18*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,22*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.