Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Office-Headset HS-P100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00139900
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139900
EAN/GTIN:
     4047443303554
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
- PC-Office-Headset mit beweglichem Mikrofonarm und 2x 3,5-mm-Klinken-Anschluss- ultraleichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort - Mikrofonarm fur eine vertikale Positionierung - verstellbare Kopfbugel - Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstarkeregelung - einseitige Kabelfuhrung fur mehr Bewegungsfreiheit Lieferumfang: - 1 PC-Office-Headset HS-P100 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
120.07 g | 120 g
Hohe:
6 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
17 cm
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz, Silber
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
On-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
110 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-58 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 18 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler
Empfohlene Anwendung:
PC
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, stereo kopfhörer, computer headset, Kopfhorer, Handy, Buro, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Burobedarf, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,40*
Lager 8066
6243
€ 4,99*
ab € 6,48*
€ 9,42*
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,65*
€ 5,00*
ab € 7,24*
€ 10,47*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 33,18*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,21*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,76*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.