| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-620028 Herst.-Nr.: 111231 EAN/GTIN: 4001836010818 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 157 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Bar Special Material Glas Inhalt 0,17 l Gewicht 180 g Durchmesser 101 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, cocktailglas schott, aperitifglas, Bar Special, Martini- / Cocktailglas ø 101 mm / 0, 17 l Zwiesel Kristallglas AG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,42* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 6,96* | € 9,51* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 39,43002* | € 49,67004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,57167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 99,34008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|