| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-619931 Herst.-Nr.: 111222 EAN/GTIN: 4001836010719 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 163 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Bar Special Material Glas Inhalt 0,34 l Gewicht 160 g Durchmesser 76 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, mineralwasserglas schott, mineralwasser glas, wasserglas 34cl, Bar Special, Wasserglas ø 76 mm / 0, 34 l Zwiesel Kristallglas AG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,32* | € 8,55* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 6,50* | € 8,80* | | | | Lager 8054 | 4 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 32,57004* | € 41,42004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,42834* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 82,84008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|