Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diva, Wasser- / Rotweinglas ø 100 mm / 0,61 l 0,20 /-/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-618442
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     105349
EAN/GTIN:
     4001836876124
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Abmessungen 247 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Diva Material Glas Inhalt 0,61 l Inhalt Füllstrich /-/ 0,20 /-/ Gewicht 170 g Durchmesser 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 10,32*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,96*
€ 10,61*
Lager 8054
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 39,79002*
€ 51,67002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,67002*
€ 61,48732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,05004*
€ 60,74955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,10002*
€ 57,23902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,79002*
€ 47,35012
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,63167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
104095
ab € 7,23*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
4001836822329
ab € 7,24*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
104100
ab € 6,86*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
8003.70010
ab € 6,09*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
8003.70012
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.