Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classico, Wasser- / Rotweinglas ø 90 mm / 0,55 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-613474
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     106220
EAN/GTIN:
     4001836937429
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Abmessungen 240 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Classico Material Glas Inhalt 0,55 l Gewicht 215 g Durchmesser 90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,39*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,78*
€ 6,58*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 23,78004*
€ 31,86*
Lager 8054
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 24,13002*
€ 32,23002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,23002*
€ 38,35372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,47002*
€ 35,06932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,13002*
€ 28,71472
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,02167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.