| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-609050 Herst.-Nr.: 174490 EAN/GTIN: 4001837988222 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 205 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Mondial Material Glas Inhalt 0,45 l Inhalt Füllstrich /-/ 0,20 /-/ Gewicht 196 g Durchmesser 88 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, Bordeaux Weinglas, Bordeaux-Glas, Bordeauxglas, Bordeauxkelch, Rotwein-Glas, Rotwein-Kelch, Rotweinglas, Rotweinkelch, mineralwasserglas schott, mineralwasser glas, universal-trinkglas 420ml, Mondial, Wasser- / Rotweinglas ø 88 mm / 0, 45 l 0, 20 /-/ Zwiesel Kristallglas AG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,06* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 5,23* | € 7,27* | | | | Lager 8054 | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 26,43* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,405* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|