Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondial, Wasser- / Rotweinglas ø 88 mm / 0,45 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-607800
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     174487
EAN/GTIN:
     4001837988123
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Abmessungen 205 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Mondial Material Glas Inhalt 0,45 l Gewicht 196 g Durchmesser 88 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,75*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,18*
€ 5,81*
Lager 8054
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 23,91*
€ 32,12004*
3 Tage
36
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 25,10004*
€ 33,74004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,12004*
€ 38,22285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,36004*
€ 31,36845
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
LH 5X5/230 GRAU
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.