Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel f.Cocotte rund Ø21.1cm/H6cm FUSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-582145
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe
Herst.-Nr.:
     CFRD28GYLD
EAN/GTIN:
     6294009468129
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Deckel f.Cocotte rund Ø21.1cm/H6cm FUSION CHEF'S FUSION~STONE GREY
Weitere Suchbegriffe: braten topf, Deckel f.Cocotte rund Ø21.1cm/H6cm FUSION RAK Porcelain Europe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 20,87*
€ 25,65*
Lager 8054
24
4
€ 12,90*
ab € 23,55*
€ 28,84*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 115,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.