Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Gießer ø 132 mm / 0,30 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-578564
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     544730
EAN/GTIN:
     4025068029257
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Abmessungen 101 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,30 l Gewicht 250 g Durchmesser 132 mm
Weitere Suchbegriffe: Sahnekännchen, Sahnespender, milchgießer, Bonn/Bistro, Gießer ø 132 mm / 0, 30 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,431*
€ 20,381*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,12004*
€ 62,60004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 83,03004*
€ 107,13*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,60004*
€ 74,49405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,85004*
€ 73,60155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,45004*
€ 70,74555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,50*
€ 69,615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,70*
€ 67,473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,12004*
€ 56,07285
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,85334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.