Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft White, Coupteller tief ø 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575986
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     11550545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coupteller
coupteller
Marke Steelite Serie Steelite, Craft White Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Weiß Gewicht 1.350 g Durchmesser 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Craft White, Coupteller tief ø 290 mm Steelite International
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 21,12*
Lager 8054
24
6
€ 12,90*
ab € 29,91*
€ 35,90*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 215,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.