Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pleasure, Schale eckig 236 x 236 mm / 0,70 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575862
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     096673
EAN/GTIN:
     4025068438875
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel 700 ml
Abmessungen 236 mm x 236 mm x 82 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Pleasure Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,70 l Gewicht 725 g
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Pleasure, Schale eckig 236 x 236 mm / 0, 70 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,6125*
€ 27,1625*
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 61,52004*
€ 77,74002*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,57002*
€ 119,81004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,74002*
€ 92,51062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,07*
€ 91,7133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,05004*
€ 89,30955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,99*
€ 86,8581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,32*
€ 83,6808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,52004*
€ 73,20885
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,25334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.