Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft White, Schüssel ø 180 mm / 0,42 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575489
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     11550524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Marke Steelite Serie Steelite, Craft White Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,42 l Gewicht 413 g Durchmesser 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Craft White, Schüssel ø 180 mm / 0, 42 l Steelite International
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 202,66*
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 235,38*
€ 271,55004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,55004*
€ 323,14455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,92004*
€ 322,39485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,71008*
€ 320,955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,63008*
€ 316,0998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,38*
€ 280,1022
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 19,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.