Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enjoy, Gießer ø 114 mm / 0,15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-573086
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     924715
EAN/GTIN:
     4025068446566
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Abmessungen 90 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Enjoy Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,15 l Gewicht 140 g Durchmesser 114 mm
Weitere Suchbegriffe: Sahnekännchen, Sahnespender, bauscher porzellan milchkännchen, milchgießer, milchgießer porzellan, Enjoy, Gießer ø 114 mm / 0, 15 l Bauscher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,89*
Lager 8054
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 9,69*
€ 12,61*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.