| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-572534 Herst.-Nr.: 9385272 EAN/GTIN: 4018082434961 |
| |
|
| | |
| Abmessung Ø97mm Höhe 59mm Inhalt 0,23l Gewicht 205g Hersteller Schönwald Serie Wellcome Material Duracream |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, schönwald kaffeetasse, kaffee obere, kaffeetasse 23 cl, Wellcome, Kaffeetasse nieder 0, 23l creme Porzellanfabrik Schönwald |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,6975* | € 9,7175* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 87,59004* | € 109,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,29917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|