Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald WellCome Tasse nieder, Nenngröße: 22, Ø 97mm, Inhalt: 0,23 L Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald WellCome Tasse nieder, Nenngröße: 22, Ø 97mm, Inhalt: 0,23 L Auch in
Schönwald WellCome Tasse nieder, Nenngröße: 22, Ø 97mm, Inhalt: 0,23 L Auch in
Schönwald WellCome Tasse nieder, Nenngröße: 22, Ø 97mm, Inhalt: 0,23 L Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-976
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000938527251000000
EAN/GTIN:
     4018082434961
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Schönwald WellCome Tasse nieder, Nenngröße: 22, Ø 97mm, Inhalt: 0,23 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.21 kg
Volumen:
0.23 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,7075*
€ 9,7675*
16 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 87,96*
€ 109,51008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,7675*
€ 11,6233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3975*
€ 11,183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7075*
€ 9,1719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.