Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maitre, Gießer ø 132 mm / 0,30 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-521180
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     704730
EAN/GTIN:
     4025068368905
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Abmessungen 103 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Maitre Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,30 l Gewicht 290 g Durchmesser 132 mm
Weitere Suchbegriffe: Sahnekännchen, Sahnespender, milchgießer 0,3l, milchgießer, bauscher milchgießer, Maitre, Gießer ø 132 mm / 0, 30 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 16,60*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 13,03*
€ 17,10*
Lager 8054
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 74,79*
€ 96,63*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,63*
€ 114,9897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,46004*
€ 112,40745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,93002*
€ 109,39672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,29002*
€ 106,25512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,45002*
€ 101,68552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,79*
€ 89,0001
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.