Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialog, Deckel ø 60 mm für 0,30 l Kaffeekanne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-515455
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     804132
EAN/GTIN:
     4025068033674
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
ersatzdeckel kaffeekanne bauscher
Abmessungen 33 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dialog Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 50 g Durchmesser 60 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatzdeckel kaffeekanne, Dialog, Deckel ø 60 mm für 0, 30 l Kaffeekanne Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,75*
15 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,90*
Lager 8054
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 28,65*
€ 39,21*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,62004*
€ 43,57785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,72004*
€ 42,50685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.