Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialog, Tasse stapelbar ø 77 mm / 0,18 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-515320
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     805118
EAN/GTIN:
     4025068033841
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Abmessungen 58 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dialog Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,18 l Gewicht 160 g Durchmesser 77 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 8,56*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,03*
€ 8,83*
Lager 8054
3 Tage
4
1
pro Paket
€ 12,90*
ab € 35,04*
€ 44,82*
2 Tage
5
2
pro Paket
€ 9,90*
ab € 39,57*
€ 50,34*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,99004*
€ 49,96815
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,10*
€ 48,909
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000680691812000000
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.