Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Produktbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221112405
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000680511812000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter

Im Auf und Ab von Trends ist Dialog eine Form, die bleibt.
Was zeichnet klassisch elegante, zeitlos moderne Formen aus? Ihre universellen Einsatzmöglichkeiten im A-la-Carte- wie im Bankett-Bereich sowie die Verbindung zwischen der Perfektion von System-Porzellan und einladender Gastlichkeit. Seit Jahren ist DIALOG eine der beliebtesten Porzellanserien in der gehobenen Gastronomie.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068033841
Höhe:
58 mm
Inhalt:
0,18 l
ø:
77 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 7,35*
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,88*
€ 7,43*
4 Tage
4
1
pro Paket
€ 12,90*
ab € 34,89*
€ 45,00*
Lager 3391
15
2
pro Paket
€ 9,90*
ab € 39,52002*
€ 50,08002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 50,08002*
€ 59,59522
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,55002*
€ 57,77452
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,62002*
€ 56,66782
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,01004*
€ 54,75195
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,52002*
€ 47,02882
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,58667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 100,16004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000680691812000000
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.