Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Form 898/598, Salatschale rund 149 mm /0,59l weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-501816
Hersteller:
     Porzellanfabrik Schönwald
Herst.-Nr.:
     9113115
EAN/GTIN:
     4018082060825
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Abmessung Ø149mm Höhe 53mm Inhalt 0,59l Gewicht 390g Hersteller Schönwald Serie Form 898/598 Material Hartporzellan
Weitere Suchbegriffe: Porzellanschüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salatschale 15cm, salat schale, schönwald salatschale, Form 898/598, Salatschale rund 149 mm /0, 59l weiß Porzellanfabrik Schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4075*
€ 11,8875*
Lager 8054
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 44,39004*
€ 57,21*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,71002*
€ 67,48492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,70002*
€ 65,09302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,64004*
€ 62,64165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,39004*
€ 52,82415
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,39834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.