Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Form 898, Teller flach mit Fahne 194 mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-500336
Hersteller:
     Porzellanfabrik Schönwald
Herst.-Nr.:
     9110019
EAN/GTIN:
     4018082060566
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessung Ø194 Höhe 20mm Gewicht 360g Hersteller Schönwald Serie Form 898 Material Hartporzellan
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, teller flach porzellan 19cm, essteller porzellan, essteller, Form 898, Teller flach mit Fahne 194 mm weiß Porzellanfabrik Schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4725*
€ 4,5925*
Lager 8054
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 36,08004*
€ 46,91004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,91004*
€ 55,82295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,21004*
€ 52,60995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,82004*
€ 52,14585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,92004*
€ 51,07485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,38008*
€ 49,2423
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,08004*
€ 42,93525
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,00667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.