Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale 180mm/0,72 l IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschale 180mm/0,72 l IVORIS
Artikel-Nr.:
     8054-42217
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     BA18042001
EAN/GTIN:
     6294009428574
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Salatschale 180mm/0,72 l IVORIS SKOLA CRÈME
Weitere Suchbegriffe: Salatschälchen, Salatschüssel, salat schale, Salatschale 180mm/0, 72 l IVORIS RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
3 Tage
24
12
€ 12,90*
ab € 12,58*
€ 15,52*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 21,13*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 186,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.