Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Gyros/Dönergrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-350245000000
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     254010
EAN/GTIN:
     4059486011686
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
dönergrill gas
dönergrill
Gas-Gyros/Dönergrill Mod. 254010, f. 40 kg Fleisch
Weitere Suchbegriffe: Gas-Gyros/Dönergrill Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,48*
€ 1.002,21*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 1.006,15*
€ 1.183,28*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,28*
€ 1.408,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,95*
€ 1.389,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,79*
€ 1.309,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,92*
€ 1.260,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,15*
€ 1.197,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.