Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser MB Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steakmesser MB Edelstahl
Artikel-Nr.:
     8054-27206
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     CCTSTKMB
EAN/GTIN:
     6294009431635
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Steakmesser MB Edelstahl L 24.4cm CONTOUR glanz.pol.
Weitere Suchbegriffe: pizza messer, Steakmesser MB Edelstahl RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 8054
2
€ 12,90*
€ 61,68*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
€ 83,64*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,68*
€ 73,40
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (€ 5,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.