Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne m.D. Ø 16.2cm H 14cm 120cl RAKSTONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne m.D. Ø 16.2cm H 14cm 120cl RAKSTONE
Artikel-Nr.:
     8054-27031
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     KSTP110CL
EAN/GTIN:
     6294016848211
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Teekanne m.D. Ø 16.2cm H 14cm 120cl RAKSTONE KRUSH CELADON~CL HELLGRÜN
Weitere Suchbegriffe: Teekanne m.D. Ø 16.2cm H 14cm 120cl RAKSTONE RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 40,13*
Lager 8054
3 Tage
24
4
€ 12,90*
ab € 32,35*
€ 40,72*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 162,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.