Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf flach 18/10 17,3 Lt COOKMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf flach "Cookmax" Inhalt: 17,3 Liter
Bratentopf flach "Cookmax" Inhalt: 17,3 Liter
Artikel-Nr.:
     8054-243437
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     38433.36
EAN/GTIN:
     4048355133734
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf flach 18/10 17,3 Lt COOKMAX Ø 36 cm / Höhe 17 cm,o.D.
Weitere Suchbegriffe: bratentopf 36 cm, braten topf, Bratentopf flach 18/10 17, 3 Lt COOKMAX Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,61*
€ 65,69*
Lager 8054
4 Tage
24
€ 12,90*
ab € 103,48*
€ 126,98*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.