Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach coup d 27cm h 2.7cm FUSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Coupteller flach 270 mm rot
RAK Coupteller flach 270 mm rot
RAK Coupteller flach 270 mm rot
Artikel-Nr.:
     8054-17704
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     RBNNPR27
EAN/GTIN:
     6294009451923
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach coup d 27cm h 2.7cm FUSION RUBY~RED
Weitere Suchbegriffe: Coupteller, Essteller, Speiseteller, Teller, teller flach 27cm, essteller, essteller flach, Teller flach coup d 27cm h 2.7cm FUSION RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 21,71*
Lager 8054
24
12
€ 12,90*
ab € 20,19*
€ 24,48*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 293,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.