Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief Ø22.7cm/H4.6cm/36cl OPULENCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Teller tief 230 mm gold
RAK Teller tief 230 mm gold
RAK Teller tief 230 mm gold
Artikel-Nr.:
     8054-17210
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     MFEVDP23GB
EAN/GTIN:
     6294009452296
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Teller tief Ø22.7cm/H4.6cm/36cl OPULENCE METALFUSION~BLACK/GOLD
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, teller tief 23 cm, essteller, essteller tief, Teller tief Ø22.7cm/H4.6cm/36cl OPULENCE RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 23,41*
Lager 8054
3 Tage
24
12
€ 12,90*
ab € 21,99*
€ 26,36*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 316,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.