Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale oval l 27cm w 19cm h 6cm IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Salatschale oval 270 x 190 mm / 1,07 l
RAK Salatschale oval 270 x 190 mm / 1,07 l
RAK Salatschale oval 270 x 190 mm / 1,07 l
Artikel-Nr.:
     8054-16832
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     FDBO27
EAN/GTIN:
     6294009403243
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Salatschale oval l 27cm w 19cm h 6cm IVORIS FINE DINE WEISS
Weitere Suchbegriffe: Salatschälchen, Salatschüssel, salat schale, Salatschale oval l 27cm w 19cm h 6cm IVORIS RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 17,04*
€ 21,17*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 22,48*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 127,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.