Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher Relief d 5.2cm h 7.3cm c 4.5cl IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher Relief d 5.2cm h 7.3cm c 4.5cl IVORIS
Artikel-Nr.:
     8054-16575
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     BAFP15D53
EAN/GTIN:
     6294009430966
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Eierbecher Relief d 5.2cm h 7.3cm c 4.5cl IVORIS BAHAMAS 2~YELLOW
Weitere Suchbegriffe: Eier-Becher, Eierbecher, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller, Eierbecher Relief d 5.2cm h 7.3cm c 4.5cl IVORIS RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
3 Tage
24
24
€ 12,90*
ab € 5,93*
€ 7,21*
15 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 9,83*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 173,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.