Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigknetmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10000560
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     512015
EAN/GTIN:
     4059486023177
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter
Teigknetmaschine Mod. 512015, f. 12 kg/ 16 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,39*
€ 1.234,99*
Lager 8054
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.569,50*
€ 1.766,33*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,33*
€ 2.101,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,32*
€ 2.072,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,52*
€ 1.970,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,60*
€ 1.913,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,50*
€ 1.867,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.