Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht
AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht
AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht
AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht
AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht
AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht
Artikel-Nr.:
     8005-79805
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     ACEBEAM-M2X-2
EAN/GTIN:
     4055909265599
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
acebeam taschenlampe
  • AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K
  • Max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht
  • 1x Spotlight LED, 1x AUX Light, 3x Floodlight Nichia 519A 5.000K neutralweiße LEDs mit High CRI90
  • Dank hohem CRI90 Wert einen gleichmäßigen und glatten Spot
AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe, 5.000K CRI90 LED, max. 2000 Lumen, mehrere Lichtquellen, Sieben-Farben-Licht

kurz und kompakt, die AceBeam M2-X stellt sich vor

✅ Unterschied zur AceBeam M2: neues Bedienelement Seitenschalter anstatt Top Schiebeschalter
✅ 1x Spotlight LED, 1x AUX Light, 3x Floodlight Nichia 519A 5.000K neutralweiße LEDs mit High CRI90
✅ dank hohem CRI90 Wert einen gleichmäßigen und glatten Spot
✅ automatischer Sieben-Farben-Zyklus
✅ einfaches Umschalten der Lichtquellen und den vier Helligkeitsmodi
✅ Temperaturkontrollsystem
✅ Betrieb mit einem 18650 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss

Die AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe ist das ultimative Werkzeug für diejenigen, die maximale Leistung und Vielseitigkeit benötigen. Mit einer neutralweißen 5.000K Lichtfarbe und einer beeindruckenden maximalen Leuchtkraft von 2000 Lumen ist diese Taschenlampe darauf ausgelegt, Ihnen in den dunkelsten Umgebungen zuverlässig Licht zu spenden. 

Was die AceBeam Terminator M2-X besonders macht, ist ihre Fähigkeit, verschiedene Lichtquellen für unterschiedliche Anforderungen bereitzustellen. Neben dem Hauptlicht und dem Spotlicht bietet diese Taschenlampe auch mehrere vielseitige Modi, darunter ein Sieben-Farben-Licht mit automatischem Zyklusmodus, RGB-Farblicht, Signallicht und rotes SOS-Licht. Egal, ob Sie nach einer Atmosphärebeleuchtung für Ihr Campingabenteuer oder einem auffälligen Signallicht für den Notfall suchen, die AceBeam Terminator M2-X hat alles im Griff.

AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe: Maximales Licht, maximale Vielseitigkeit

Trotz ihrer beeindruckenden Leistung ist die AceBeam Terminator M2-X eine ultra-kompakte und leichte EDC-Taschenlampe, die problemlos in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack passt. Mit einem Gewicht von nur wenigen Gramm ist sie ideal für unterwegs und belastet Sie nicht unnötig.

Effiziente Stromversorgung mit USB-C-Akku

Die Stromversorgung der AceBeam Terminator M2-X erfolgt über einen 18650 USB-C-Akku, der eine effiziente und bequeme Möglichkeit bietet, die Taschenlampe aufzuladen. Nie wieder müssen Sie sich Gedanken über das lästige Wechseln von Batterien machen – einfach den Akku aufladen und schon sind Sie bereit für Ihr nächstes Abenteuer.

Verbesserte Bedienbarkeit mit Seitenschalter

Als Nachfolger der beliebten Terminator M2 bietet die M2-X einen verbesserten Bedienkomfort dank ihres neuen Seitenschalters. Anstatt eines Top-Schiebeschalters ermöglicht der Seitenschalter ein einfaches und intuitives Umschalten zwischen den verschiedenen Lichtquellen und Helligkeitsmodi, sodass Sie immer die Kontrolle behalten.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Die AceBeam Terminator M2-X ist nicht nur für den Einsatz in der Natur geeignet, sondern eignet sich auch hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ob beim Camping, Wandern, Fahrradfahren, auf der Baustelle oder in der Werkstatt – diese Taschenlampe ist der perfekte Begleiter für alle Ihre Outdoor-Aktivitäten.

Robust und langlebig

Die AceBeam Terminator M2-X ist dank ihres robusten Designs und ihrer hochwertigen Verarbeitung für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt. Mit ihrem widerstandsfähigen Gehäuse und ihrem Temperaturkontrollsystem können Sie sich darauf verlassen, dass diese Taschenlampe auch den anspruchsvollsten Anforderungen standhält.

Insgesamt ist die AceBeam Terminator M2-X Dual LED-Taschenlampe die ultimative Wahl für alle, die maximale Leistung und Vielseitigkeit in einer Taschenlampe suchen. Mit ihrer beeindruckenden Leuchtkraft, ihren vielseitigen Lichtquellen und ihrem kompakten Design ist sie der perfekte Begleiter für alle Ihre Abenteuer – ob drinnen oder draußen.

Im Lieferumfang enthalten ist:

✅ AceBeam Terminator M2-X mit 5.000K
✅ 18650 Lithium-Ionen Akku 3.100mAh mit USB-C Anschluss
✅ Lanyard
✅ USB-C Ladekabel
✅ 2x Dichtringe
✅ Bedienungsanleitung

Technische Daten  Helligkeit:  max. 2000 Lumen  Schlagfestigkeit:  bis 1,5 Meter  Wasserdichtigkeit:  IPX68, bis 2 Meter  Abmessungen:  95,4mm x 48,5mm x 29mm  Gewicht:  201 gramm (mit Akku)

 

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 2000lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.