Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 42,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 42,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 42,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 42,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 42,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 42,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
Artikel-Nr.:
     8005-79175
Hersteller:
     Phylion
Herst.-Nr.:
     75-05-00002
EAN/GTIN:
     4260360830082
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Details

LADEGERÄT für E-Bike Akku 2-poliger Hohlstecker 5,5mm

  • Achtung: Bitte vergleichen Sie genau die Stecker, die zum Akku führen.
    Unter gleicher Modellnummer existieren verschiedene Bauformen mit unterschiedlichen Steckern!
  • Kompatible Akku-Hersteller: Phylion, Citomerx, TRIO (auch Bottle-type)
  • Fahrradhersteller: u.a. MiFa, Prophete, TRIO, Kreidler, Rabeneick, Rex, Curtis, Stratos, McKenzie, Biria, Telefunken, QVC-Pedelecs
  • Für E-Bikes von Blaupunkt und A.T.U.
  • Sie finden stets das passende Ladegerät unter dem Zubehör der Batterie.
Technische Daten EAN/GTIN 4260360830082 Hersteller Phylion Ausgangsspannung 42,0 V Ausgangsstrom 2,0 A Netzteil Höhe 50 mm Netzteil Breite 85 mm Netzteil Länge 170 mm Eingangsspannung 100 ... 240 V AC Eingangsfrequenz 50 ... 60 Hz Ladestecker Typ Hohlstecker 5,5 mm Ladekabel Länge 1,2 m Netzkabel Länge 1,5 m Netzteil Anschluss Stecker C6 (Kleeblatt) Netzstecker Schukostecker Typ E+F (CEE 7/7) Farbe Black Gewicht 1 Gefahrgut Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.