Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladegerät SANS Ladegerät 42,0V / 3,0A - DC-Stecker 5x2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladegerät SANS Ladegerät 42,0V / 3,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät SANS Ladegerät 42,0V / 3,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät SANS Ladegerät 42,0V / 3,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät SANS Ladegerät 42,0V / 3,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät SANS Ladegerät 42,0V / 3,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
Artikel-Nr.:
     8005-79145
Hersteller:
     Sans
Herst.-Nr.:
     75-05-00041S
EAN/GTIN:
     4260360833113
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Details
Ladegerät für E-Bike Lithium Ion (Pedelec) Akkus

Fahrradhersteller: u.a. QVC-Pedelecs, Telefunken, Blaupunkt, A.T.U., MiFa Cyco, Prophete Stratos, McKenzie Curtis, Biria,



Technische Daten:

Benötigte Akku-Spannung: 36V (37V )
Ladeschlussspannung: 42V
Ladestrom: 3A
Ladekabel: 1,2m
Netzkabel: 1,5m

Maße: 170 x 85 x 50 (HxBxL in mm)

Gewicht: 560g




Beachten Sie den Ladeanschluss: (siehe Detailabbildungen)

Gewährleistung: 2 Jahre Technische Daten EAN/GTIN 4260360833113 Hersteller Sans Ausgangsspannung 42,0 V Ausgangsstrom 3,0 A Netzteil Höhe 47 mm Netzteil Breite 73 mm Netzteil Länge 165 mm Eingangsspannung 100 ... 240 V AC Eingangsfrequenz 47 ... 63 Hz Ladestecker Typ Hohlstecker 5,5 mm Ladekabel Länge 1,0 m Netzkabel Länge 1,5 m Netzteil Anschluss Stecker C6 (Kleeblatt) Netzstecker Schukostecker Typ E+F (CEE 7/7) Farbe Black Gewicht 0.679 Gefahrgut Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
679,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.