Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Ladeadapter, CHR-30EU1, 30W, GaN, schwarz 2x USB-A, 1x USB-A QC, 1x USB-C PD, Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Ladeadapter, CHR-30EU1, 30W, GaN, schwarz 2x USB-A, 1x USB-A QC, 1x USB-C PD, Retail
Verbatim Ladeadapter, CHR-30EU1, 30W, GaN, schwarz 2x USB-A, 1x USB-A QC, 1x USB-C PD, Retail
Artikel-Nr.:
     8005-77711
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49700
EAN/GTIN:
     0023942497004
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Technische Daten
- Eingang: 100-240V, 50/60Hz (EU)
- Ausgang: 2x USB Typ-A, 5V/2A (max. 10W)
- Ausgang: 1x USB Typ-A QC, 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A (max. 18W)
- Ausgang: 1x USB Typ-C PD, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (max. 20W)
- Abmessungen: 91x27x46mm
- Gewicht: 66g
Weitere Informationen:
Gewicht:
66,00 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,26*
€ 13,43*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,45*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 14,98*
€ 3,90*
ab € 10,53*
€ 15,19*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 11,37*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.