Safety-Cutter Long Blade, Cutter Messer mit extralanger Klinge, mit Sicherheitsklinge aus SK5-Carbonstahl, für Links- und Rechtshänder
kurz und kompakt, der Safety-Cutter stellt sich vor
✅ Cutter Messer mit extralanger Klinge bis auf 40mm ausfahrbar
✅ Sicherheitsklinge - Klinge zieht sich automatisch zurück, sobald sie keinen Kontakt mehr mit dem Schneidegut hat
✅ für Links- und Rechtshänder geeignet
✅ TÜV- und GS geprüft
✅ Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone, Klingenführung aus Metall
Das WEDO® Safety-Cutter Long Blade ist die ultimative Lösung für präzises und sicheres Schneiden in allen Situationen. Mit seiner extralangen Klinge ist es perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich des Schneidens von Schaumstoffen und anderen Materialien.
Die federbelastete Klinge kann bis zu 40 mm ausgefahren werden und zieht sich automatisch zurück, sobald sie keinen Kontakt mehr mit dem Schneidegut hat. Dadurch wird die Sicherheit beim Schneiden erheblich verbessert, insbesondere wenn der Schieber während des Schneidvorgangs nicht festgehalten wird.
Cuttermesser mit Sicherheitsklinge - automatischer Rückzug bei Nicht-Gebrauch
Die Benutzung des WEDO® Safety-Cutters ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder einfach und bequem, da er für beide Hände geeignet ist und sich leicht umstecken lässt. Das Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone liegt angenehm und sicher in der Hand, was eine präzise Handhabung ermöglicht.
Die Klingenführung des Safety-Cutters ist aus robustem Metall gefertigt, was eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Schnittleistung gewährleistet. Eine große Sicherungsöse ist ebenfalls vorhanden, um sicherzustellen, dass das Messer sicher aufbewahrt werden kann, wenn es nicht in Gebrauch ist.
TÜV- und GS geprüft
TÜV- und GS-Prüfungen garantieren die höchsten Sicherheitsstandards und Qualität des WEDO® Safety-Cutters Long Blade. Mit Abmessungen von ca. 13,6 x 2,1 x 4,0 cm und einem Gewicht von nur 72 g ist er leicht und handlich, sodass er problemlos transportiert und verwendet werden kann. Die Farbkombination aus Schwarz und Rot verleiht dem Cutter ein modernes und ansprechendes Design.
Safety-Cutter für Lager- oder Werkstattarbeiten, für den Alltag etc. !
Die Lieferung erfolgt mit einer hochwertigen Klinge aus SK5-Carbonstahl, die für ihre außergewöhnliche Schnitthaltigkeit und Schärfe bekannt ist. Diese Klinge gewährleistet präzise und saubere Schnitte in verschiedensten Materialien und sorgt dafür, dass der Cutter stets einsatzbereit ist.
Insgesamt bietet der WEDO® Safety-Cutter Long Blade eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit, Präzision und Komfort. Egal, ob Sie Schaumstoffe zuschneiden, Verpackungen öffnen oder Bastelarbeiten durchführen möchten, dieses vielseitige Werkzeug wird Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben mühelos und effizient zu erledigen.
Technische Daten Gewicht: 72 gramm Abmessungen: 136mm x 40mm x 21mm