Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
Artikel-Nr.:
     8005-77627
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     XC-H330
EAN/GTIN:
     4055909259635
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit einem 18650 Akku
  • 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
  • Zwei Lichtquellen: 1x Hauptlicht COB LED und 1x Nebenlicht SMD LED
  • Breiter Beleuchtungsbereich von 230 Grad
Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor

kurz und kompakt, die Stirnlampe H330 stellt sich vor

✅ leistungsstarke Stirnlampe mit bis zu 330 Lumen Helligkeit
✅ 5 Licht-Modi und Infrarot-Sensor
✅ zwei Lichtquellen: 1x Hauptlicht COB LED und 1x Nebenlicht SMD LED
✅ beide Lichtquellen sind dimmbar und bieten jeweils zwei Helligkeitsstufen
✅ bei aktiviertem Bewegungssensor wird durch Vorbeiwischen mit der Hand das Licht ein- und ausgeschaltet
✅ breiter Beleuchtungsbereich von 230 Grad
✅ Aufladung bequem mit einem USB-C Ladekabel (im Lieferumfang enthalten)

Die Stirnleuchte H330 Sensor-Kopfleuchte ist ein vielseitiges Beleuchtungswerkzeug, das mit einer Fülle von Funktionen und einer beeindruckenden Leistung aufwartet. Mit integriertem Akku, zwei Lichtquellen, fünf Licht-Modi und einem Infrarot-Sensor bietet diese Stirnlampe eine erstklassige Beleuchtungslösung für eine Vielzahl von Aktivitäten im Innen- und Außenbereich.

Diese leistungsstarke Stirnlampe liefert eine maximale Helligkeit von bis zu 330 Lumen, was eine ausreichende Beleuchtung für nahezu jede Situation gewährleistet. Mit zwei verschiedenen Lichtquellen – einer Hauptlichtquelle in Form einer COB LED und einer Nebenlichtquelle in Form einer SMD LED – bietet die H330 eine breite Palette von Beleuchtungsmöglichkeiten. Beide Lichtquellen sind dimmbar und bieten jeweils zwei Helligkeitsstufen, was es dem Benutzer ermöglicht, die Beleuchtung nach Bedarf anzupassen und Energie zu sparen.

XCell Stirnlampe H330 mit zwei Lichtquellen und Bewegungssensor

Ein herausragendes Merkmal dieser Stirnleuchte ist der integrierte Infrarot-Sensor, der es dem Benutzer ermöglicht, das Licht ein- und auszuschalten, indem er einfach mit der Hand vorbeiwischt. Diese berührungslose Steuerung ist besonders praktisch, wenn die Hände anderweitig beschäftigt oder verschmutzt sind. Der Sensor sorgt auch dafür, dass die Batterielebensdauer optimiert wird, indem das Licht nur bei Bedarf eingeschaltet wird.

Die H330 bietet einen beeindruckend breiten Beleuchtungsbereich von 230 Grad, was eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung ermöglicht. Dies ist besonders nützlich für Aktivitäten wie Camping, Wandern oder Reparaturarbeiten, bei denen eine klare Sicht in alle Richtungen erforderlich ist. Darüber hinaus ist die Stirnleuchte gemäß dem IPX4-Standard wasserdicht und kann auch bei schlechtem Wetter sicher verwendet werden.

Bequeme Aufladung per USB-C Ladeport

Die Aufladung der Stirnleuchte erfolgt bequem über ein mitgeliefertes USB-C Ladekabel, was sie ideal für den Einsatz unterwegs macht. Der integrierte Akku bietet eine Leuchtdauer von 2-3 Stunden, was ausreichend ist, um die meisten Outdoor-Aktivitäten zu unterstützen. Der Betrieb erfolgt mit einem 18650 Li-Ion Akku, der leicht auszutauschen ist und eine zuverlässige Leistung bietet.

Ansprechendes Design und angenehmer Tragekomfort

Das Design der H330 ist sowohl funktional als auch komfortabel. Das flexible Kopfband ist angenehm zu tragen und kann individuell an jede Kopfgröße angepasst werden, was einen sicheren und bequemen Sitz gewährleistet. Mit einem Gewicht von nur etwa 100 Gramm bietet die Stirnleuchte einen hohen Tragekomfort, der auch bei längeren Einsätzen nicht ermüdet. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte klein zusammenfalten und passt problemlos in jede Tasche, so dass sie überallhin mitgenommen werden kann.

Die H330 Stirnleuchte ist aus hochwertigem Kunststoff und Gummi gefertigt, was sie robust und langlebig macht. Sie eignet sich daher ideal für den Einsatz in Werkstätten, beim Camping, Spazierengehen, Gassigehen mit dem Hund und für eine Vielzahl von Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten. Mit ihrer Vielseitigkeit, Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist die H330 die perfekte Wahl für alle, die eine zuverlässige Beleuchtungslösung für ihre Abenteuer im Freien suchen.

Technische Daten  Leuchtmittel:  LED  Stromversorgung:  1x 18650 Li-Ion Akku  Helligkeit:  max. 330 Lumen  Abmessungen:  310mm x 32mm x 31mm  Gewicht:  85 gramm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.