Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün
Artikel-Nr.:
     8005-77606
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     ACEM2-gruen
EAN/GTIN:
     4055909259574
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 200 lumen
  • AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen
  • Max. 3.200 Lumen Helligkeit und bis zu 178 Metern Reichweite
  • Automatischer Sieben-Farben-Zyklus (AUX-Light)
  • 1x Spotlight LED, 1x AUX Licht, 3x Floodlight LED
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 3.200 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, grün

kurz und kompakt, die AceBeam Terminator M2 stellt sich vor

✅ ultra-kompakte und leichte EDC-Taschenlampe von AceBeam
✅ max. 3.200 Lumen Helligkeit und bis zu 178 Metern Reichweite
✅ automatischer Sieben-Farben-Zyklus (AUX-Light)
✅ Spot- und Floodlight praktisch über einen Schalter wechselbar
✅ mit Temperaturkontrollsystem
✅ Betrieb mit einem 18650 3100mAh Lithium-Ionen Akku mit USB-C Anschluss

Die AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe ist ein wahres Kraftpaket in einem ultra-kompakten und leichten Design. Mit einer maximalen Helligkeit von 3.200 Lumen und einer Reichweite von bis zu 178 Metern ist diese Taschenlampe perfekt für jede Situation, sei es Camping, Klettern, Werkstattarbeiten, Radfahren, Spazierengehen oder Notfallsituationen im Freien.

Diese Taschenlampe bietet eine Vielzahl von Lichtoptionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Taschenlampe mit mit 6.500K kaltweißen LEDs ausgestattet.

EDC-Taschenlampe von AceBeam mit mehreren Lichtquellen

Ein weiteres Highlight der AceBeam Terminator M2 ist das automatische Sieben-Farben-Zyklus (AUX-Licht), das eine einzigartige Atmosphäre schafft und Ihnen zusätzliche Optionen für Ihre Beleuchtung bietet. Mit einem einfachen Schalter können Sie nahtlos zwischen Spot- und Flutlichtmodi wechseln, um Ihre Beleuchtung genau nach Bedarf anzupassen.

Diese Taschenlampe verfügt über ein fortschrittliches Temperaturkontrollsystem, das sicherstellt, dass sie selbst unter extremen Bedingungen kühl bleibt und eine zuverlässige Leistung bietet. Der Betrieb erfolgt mit einem 18650 3100mAh Lithium-Ionen-Akku mit USB-C-Anschluss, der eine bequeme und schnelle Aufladung ermöglicht.

AceBeam LED-Taschenlampe - ultimative Taschenlampe für jede Situation

Mit Abmessungen von 95,4 mm x 48,5 mm x 29 mm und einem Gewicht von nur 201 Gramm mit Akku ist die AceBeam Terminator M2 äußerst handlich und leicht zu transportieren. Sie ist sogar tailstand-fähig, was bedeutet, dass Sie sie aufrecht aufstellen können und Ihre Hände frei haben.

Diese Taschenlampe wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt und ist sowohl schlagfest als auch wasserdicht gemäß den Standards IPX68, was bedeutet, dass sie bis zu 1,5 Meter fallfest ist und bis zu 2 Meter wasserdicht.

Terminator M2 mit Spezialmodus AUX-Light

Die AceBeam Terminator M2 bietet nicht nur eine beeindruckende Helligkeit und Vielseitigkeit, sondern auch eine einfache Bedienung. Mit nur einem Schalter können Sie zwischen verschiedenen Lichtquellen und vier Helligkeitsmodi umschalten, um Ihre Beleuchtung schnell und effizient anzupassen.

Zusätzlich zu den Hauptlicht- und Spotlichtoptionen bietet diese Taschenlampe eine Vielzahl von vielseitigen Modi, darunter ein automatischer Zyklusmodus mit sieben Farben, RGB-Farblicht, Signallicht und rotes SOS-Licht, das ideal für Notfallsituationen im Freien ist.

Insgesamt ist die AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe die perfekte Wahl für alle, die eine leistungsstarke, vielseitige und zuverlässige Beleuchtungslösung für ihre Outdoor-Abenteuer und täglichen Aktivitäten suchen. Mit ihrer robusten Konstruktion, einfachen Bedienung und beeindruckenden Leistung ist sie ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Abenteurer und Outdoor-Enthusiasten.

Modi und Laufzeiten  Floodlight:    max. Output:  3.200 Lumen und 178 Meter  Spotlight:    max. Output:  900 Lumen und 500 Meter

Im Lieferumfang enthalten ist:

✅ AceBeam Terminator M2 in grün
✅ 18650 3.100mAh Li-Ionen Akku mit USB-C Ladeanschluss
✅ Lanyard
✅ USB-C Ladekabel
✅ 2x Dichtringe
✅ Bedienungsanleitung

Technische Daten, Abbildung zeigt die mit dem schwarzen Gehäuse  Farbtemperatur:  6.500K kaltweiß  Spotintensität:  max. 62.500cd  Schlagfestigkeit:  bis 1.5 Meter  Wasserdichtigkeit:  IPX68, bis 2 Meter  Abmessungen:  95,4mm x 48,5mm x 29mm  Gewicht:  201 gramm

 

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe acebeam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.