Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-77603
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     ACEM2-schwarz
EAN/GTIN:
     4055909259567
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe acebeam
  • AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen
  • Sieben-Farben-Licht mit automatischem Zyklus-Modus
  • 1x Spotlight LED, 1x AUX Licht, 3x Floodlight LED
  • Einfaches Umschalten der Lichtquellen und den vier Helligkeitsmodi
AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe mit 2.000 Lumen, mit Spot-, Flut-, und AUX-Licht, schwarz

kurz und kompakt, die AceBeam Terminator M2 stellt sich vor

✅ ultra-kompakte und leichte EDC-Taschenlampe von AceBeam
✅ max. 2.000 Lumen Helligkeit und bis zu 164 Metern Reichweite
✅ automatischer Sieben-Farben-Zyklus (AUX-Light)
✅ Spot- und Floodlight praktisch über einen Schalter wechselbar
✅ mit Temperaturkontrollsystem
✅ Betrieb mit einem 18650 3100mAh Lithium-Ionen Akku mit USB-C Anschluss

Die AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe ist ein wahres Kraftpaket in einem ultra-kompakten und leichten Design. Mit einer maximalen Helligkeit von 2.000 Lumen und einer Reichweite von bis zu 164 Metern ist diese Taschenlampe perfekt für jede Situation, sei es Camping, Klettern, Werkstattarbeiten, Radfahren, Spazierengehen oder Notfallsituationen im Freien.

Diese Taschenlampe bietet eine Vielzahl von Lichtoptionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Das LED-Licht mit hohem CRI90 erzeugt einen gleichmäßigen und glatten Spot, der Ihnen eine klare Sicht in der Dunkelheit ermöglicht. Die Nichia 519A 5.000K Neutralweiße LED's mit High CRI90 sorgen für eine natürliche Farbwiedergabe und minimieren die Ermüdung der Augen.

EDC-Taschenlampe von AceBeam mit mehreren Lichtquellen

Ein weiteres Highlight der AceBeam Terminator M2 ist das automatische Sieben-Farben-Zyklus (AUX-Licht), das eine einzigartige Atmosphäre schafft und Ihnen zusätzliche Optionen für Ihre Beleuchtung bietet. Mit einem einfachen Schalter können Sie nahtlos zwischen Spot- und Flutlichtmodi wechseln, um Ihre Beleuchtung genau nach Bedarf anzupassen.

Diese Taschenlampe verfügt über ein fortschrittliches Temperaturkontrollsystem, das sicherstellt, dass sie selbst unter extremen Bedingungen kühl bleibt und eine zuverlässige Leistung bietet. Der Betrieb erfolgt mit einem 18650 3100mAh Lithium-Ionen-Akku mit USB-C-Anschluss, der eine bequeme und schnelle Aufladung ermöglicht.

AceBeam LED-Taschenlampe - ultimative Taschenlampe für jede Situation

Mit Abmessungen von 95,4 mm x 48,5 mm x 29 mm und einem Gewicht von nur 201 Gramm mit Akku ist die AceBeam Terminator M2 äußerst handlich und leicht zu transportieren. Sie ist sogar tailstand-fähig, was bedeutet, dass Sie sie aufrecht aufstellen können und Ihre Hände frei haben.

Diese Taschenlampe wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt und ist sowohl schlagfest als auch wasserdicht gemäß den Standards IPX68, was bedeutet, dass sie bis zu 1,5 Meter fallfest ist und bis zu 2 Meter unter Wasser verwendet werden kann.

Terminator M2 mit Spezialmodus AUX-Light

Die AceBeam Terminator M2 bietet nicht nur eine beeindruckende Helligkeit und Vielseitigkeit, sondern auch eine einfache Bedienung. Mit nur einem Schalter können Sie zwischen verschiedenen Lichtquellen und vier Helligkeitsmodi umschalten, um Ihre Beleuchtung schnell und effizient anzupassen.

Zusätzlich zu den Hauptlicht- und Spotlichtoptionen bietet diese Taschenlampe eine Vielzahl von vielseitigen Modi, darunter ein automatischer Zyklusmodus mit sieben Farben, RGB-Farblicht, Signallicht und rotes SOS-Licht, das ideal für Notfallsituationen im Freien ist.

Insgesamt ist die AceBeam Terminator M2 LED-Taschenlampe die perfekte Wahl für alle, die eine leistungsstarke, vielseitige und zuverlässige Beleuchtungslösung für ihre Outdoor-Abenteuer und täglichen Aktivitäten suchen. Mit ihrer robusten Konstruktion, einfachen Bedienung und beeindruckenden Leistung ist sie ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Abenteurer und Outdoor-Enthusiasten.

Modi und Laufzeiten  Floodlight:    max. Output:  2.000 Lumen und 164 Meter  Spotlight:    max. Output:  900 Lumen und 500 Meter

Im Lieferumfang enthalten ist:

✅ AceBeam Terminator M2 in schwarz, 6970526501135
✅ 18650 3.100mAh Li-Ionen Akku mit USB-C Ladeanschluss
✅ Lanyard
✅ USB-C Ladekabel
✅ 2x Dichtringe
✅ Bedienungsanleitung

Technische Daten  Farbtemperatur:  5.000K neutralweiß, High CRI90  Spotintensität:  max. 62.500cd  Schlagfestigkeit:  bis 1.5 Meter  Wasserdichtigkeit:  IPX68, bis 2 Meter  Abmessungen:  95,4mm x 48,5mm x 29mm  Gewicht:  201 gramm

 

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.