Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
Artikel-Nr.:
     8005-77579
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     PB-MAG
EAN/GTIN:
     4055909259475
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 1xusb
  • Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität
  • Zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones
  • Nur mit der iPhone 12/13 Serie und magnetischen Handyhüllen kompatibel
  • Das Qi-Laden der iPhone 12/13-Serie ist auf 7,5W begrenzt
Magnetische Powerbank MagOn mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0, kompatibel mit MagSafe, zur Befestigung auf der Rückseite Ihres iPhones

kurz und kompakt, die magnetische Powerbank stellt sich vor

✅ magnetische Powerbank - nur mit der iPhone 12/13 Serie und magnetischen Handyhüllen kompatibel
✅ einfach mithilfe der Magnetfunktion auf der Rückseite Ihres iPhones befestigen
✅ 10.000mAh hohe Kapazität und ultra schnelles Aufladen mit PD3.0 + SuperCHARGE
✅ unterstützt eine kabellose Ladeleistung von max. 15W + kabelgebundenes Laden mit PD/QC3.0 bis zu 22,5W
✅ Gewicht lediglich 177 gramm
✅ inklusive Trageband zum Aufhängen am Rucksack oder an der Tasche
✅ mit eingebautem Schutz gegen Überstrom, Überhitzung und Überladung

Die MagOn Powerbank wurde speziell für die iPhone 12/13 Serie entwickelt und ist ausschließlich mit iPhones Series 12/13 und magnetischen Handyhüllen kompatibel. Mit ihrer Magnetfunktion lässt sie sich mühelos auf der Rückseite des iPhones befestigen und bleibt sicher an Ort und Stelle, ohne das Gerät abrutschen zu lassen. Das schlanke Design fügt sich harmonisch in die Ästhetik des iPhones ein und stört nicht den Blick auf das Display. Die Powerbank ist zudem mit MagSafe-Hüllen oder Handyhüllen mit einer Dicke von weniger als 2 mm kompatibel, und es gibt keine Beeinträchtigungen der Kameralinse.

Die MagOn Powerbank unterstützt eine beeindruckende Bandbreite an Ladetechnologien, um Ihren Geräten die bestmögliche Leistung zu bieten. Mit PD3.0 und SuperCHARGE ermöglicht sie ein ultra-schnelles Aufladen. Die kabellose Ladeleistung von bis zu 15W ermöglicht ein bequemes Aufladen ohne lästige Kabel. Für kabelgebundenes Laden stehen PD/QC3.0 mit bis zu 22,5W zur Verfügung – ideal für diejenigen, die es eilig haben und maximale Geschwindigkeit wünschen.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, eine Powerbank: die neue MagOn magnetische Powerbank von VEGER

Mit einem Gewicht von lediglich 177 Gramm ist die MagOn Powerbank leicht und kompakt. Das mitgelieferte Trageband ermöglicht das bequeme Aufhängen am Rucksack oder der Tasche, was sie zum idealen Begleiter für Reisen, Wandern, Camping und andere Outdoor-Aktivitäten macht. Die Powerbank ist robust und widerstandsfähig, bereit, Sie bei all Ihren Abenteuern mit Strom zu versorgen.

Die eingebauten intelligenten Schutzvorrichtungen der MagOn Powerbank gewährleisten die Sicherheit Ihrer Geräte. Schutz vor Überstrom, Überhitzung und Überladung ist integriert, um eine zuverlässige und sichere Nutzung zu gewährleisten. Der starke Magnet sorgt dafür, dass die Powerbank sicher an Ort und Stelle bleibt, ohne Ihr iPhone zu gefährden.

Multifunktionale Ladefähigkeiten

Eine der herausragenden Eigenschaften der MagOn Powerbank ist ihre Fähigkeit, bis zu drei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Egal, ob es sich um Ihr iPhone, Ihre AirPods oder ein anderes kompatibles Gerät handelt – diese Powerbank bietet Ihnen die Flexibilität, mehrere Geräte gleichzeitig mit Energie zu versorgen.

Die MagOn Powerbank wird über einen USB Type-C Anschluss aufgeladen, und das passende Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Dieser moderne Anschluss gewährleistet nicht nur eine schnelle und effiziente Aufladung der Powerbank selbst, sondern bietet auch eine breitere Kompatibilität mit verschiedenen Ladegeräten.

Powerbank mit 10.000mAh Kapazität und praktischer Magnetfunktion

Die MagOn Magnetische Powerbank mit 10.000mAh Kapazität, QC3.0 und MagSafe-Kompatibilität setzt neue Maßstäbe für mobile Energieversorgung. Mit ihrem durchdachten Design, ihrer leistungsstarken Ladetechnologie und ihrer Vielseitigkeit ist diese Powerbank ein Must-Have für alle Besitzer von iPhone 12/13 Geräten. Egal, ob Sie unterwegs sind, in der Natur aktiv sind oder einfach nur Ihren Geräten zusätzliche Power verleihen möchten – die MagOn Powerbank steht bereit, Ihre Erwartungen zu übertreffen.

Im Lieferumfang befindet sich:

✅ MagOn 10.000mAh Powerbank
✅ Trageband
✅ USB-C Ladekabel

Input/Output  Input (Lightning)    5 Volt:  2,0 A  9 Volt:  2,0 A  Input (USB-C)    5 Volt:  3,0 A  9 Volt:  2,0 A  Output (USB)    5 Volt:  5,0 A  5 Volt:  4,5 A  9 Volt:  2,0 A  12 Volt:  1,5 A  Output (USB-C)    5 Volt:  3,0 A  9 Volt:  2,2 A  12 Volt:  1,5 A  Output (Wireless)    5W, 7,5W, 10W, 15W   Technische Daten  Kapazität:  10.000mAh  System:  Li-Polymer  Stromversorgung:  5 Volt (USB)  Ausgänge:  1x USB-C  Ausgänge:  1x USB QC 3.0  Ausgänge:  Qi (Wireless)  Ladestrom:  max. 3000mA  Abmessungen:  109mm x 69mm x 17,2mm  Gewicht:  177 gramm  Ausgangsleistung:  max. 22,5W  Ausgangsspannung:  5 V  Ausgangsspannung:  9 V  Ausgangsspannung:  12 V  Energie:  38,5 Wh

 

Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.