- Imalent BL50 LED-Taschenlampe und UV-LED
- Bis zu 3.600 Lumen Helligkeit und 428 Metern Leuchtweite
- Betrieb mit fest verbautem 18650/3.000mAh Li-Ion Akku
- Kleine, kompakte EDC Taschenlampe mit vielen Funktionen und OLED Display für den täglichen Gebrauch
Imalent BL50 LED-Taschenlampe und UV-LED, mit 3.600 Lumen, 428 Meter Leuchtweite, inkl. 18650 Li-Ion 3.000mAh Akku
kurz und kompakt, die Imalent BL50 stellt sich vor
✅ kleine, kompakte EDC Taschenlampe für den täglichen Gebrauch
✅ in vier Farben erhältlich: grau, schwarz, blau und grün (bitte gewünschte Variante auswählen)
✅ mit bis zu 3.600 Lumen Helligkeit und bis zu 428 Meter Leuchtweite
✅ mit einer 365nm UV LED zum Prüfen von Schmutzrückständen, Prüfen und Verifizieren von Geldscheinen, Fingerabdrücken etc. !
✅ Betrieb mit einem eingebauten 18650 Lithium-Ionen Akku mit 3.000mAh
✅ 5 Helligkeitsstufen und kann direkt mittels Doppelklick auf Turbo und Strobe zugegriffen werden
✅ über Seitenschalter kann Stufe 1 und mittels Doppelklick das UV Licht aktiviert werden
Die Imalent BL50 LED-Taschenlampe setzt neue Maßstäbe in puncto Helligkeit, Leuchtweite und Funktionalität. Mit beeindruckenden 3.600 Lumen und einer Leuchtweite von bis zu 428 Metern bietet diese kompakte EDC (Everyday Carry) Taschenlampe eine unschlagbare Leistung für den täglichen Gebrauch. Entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, ist die Imalent BL50 ein verlässlicher Begleiter in verschiedenen Situationen.
Mit einer Länge von nur 93,5 mm, einem Kopfdurchmesser von 34,5 mm und einem Körperdurchmesser von 28 mm bietet die Imalent BL50 eine beeindruckende Leistung in einem kompakten Design. Das Gehäuse besteht aus einer raumfahrttauglichen Aluminiumlegierung mit einer verschleißfesten, hartanodisierten matten Typ-III-Oberfläche. Die Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt dafür, dass die Lampe sicher in der Hand liegt, selbst unter widrigen Bedingungen.
Die Imalent BL50 ist in vier ansprechenden Farbvarianten erhältlich – grau, schwarz, blau und grün. Wählen Sie die Variante, die am besten zu Ihrem persönlichen Stil und Ihrer Ausrüstung passt.
Imalent BL50 Taschenlampe mit leistungsstarkem Lichtstrom und Vielseitigkeit
Die BL50 bietet nicht nur beeindruckende Helligkeit von bis zu 3.600 Lumen, sondern auch eine beeindruckende Leuchtweite von 428 Metern. Die 1 x CREE XHP 50.3 HI LED sorgt für eine gleichmäßige und kraftvolle Ausleuchtung in verschiedenen Umgebungen. Diese Taschenlampe eignet sich ideal für Outdoor-Aktivitäten, Camping, Wandern oder als zuverlässige Lichtquelle im täglichen Gebrauch.
Mit fünf einstellbaren Helligkeitsstufen kann die Beleuchtung nach Bedarf angepasst werden. Darüber hinaus ermöglicht ein Doppelklick auf den Seitenschalter den direkten Zugriff auf den Turbo-Modus oder den Strobe-Modus für sofortige maximale Helligkeit oder taktische Anwendungen.
UV-Light für vielfältige Anwendungen
Ein herausragendes Merkmal der Imalent BL50 ist die eingebaute 365nm UV-LED. Diese Funktion ermöglicht das Prüfen von Schmutzrückständen, die Verifizierung von Geldscheinen, das Aufspüren von Fingerabdrücken und vieles mehr. Die UV-LED eröffnet eine breite Palette von Anwendungen und macht die BL50 zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Sicherheitspersonal, Forensiker und alle, die eine zuverlässige UV-Lichtquelle benötigen.
Intelligentes OLED Display und absoluter Bedienkomfort
Die Imalent BL50 ist mit einem intelligenten OLED Display ausgestattet, das wichtige Informationen wie Batteriestatus, ausgewählte Helligkeitsstufe und verbleibende Laufzeit anzeigt. Dieses Feature ermöglicht eine präzise Überwachung der Lampe und gewährleistet, dass Sie stets im Bilde über den aktuellen Status sind.
Die Bedienung der BL50 erfolgt über einen Seitenschalter, der gleichzeitig als Ein- und Ausschalter dient. Die intuitive Steuerung ermöglicht es, mühelos zwischen den verschiedenen Modi und Helligkeitsstufen zu wechseln.
Effiziente Stromversorgung und Aufladung
Die Imalent BL50 wird mit einem leistungsstarken 18650 Lithium-Ionen-Akku mit 3.000mAh betrieben, der im Lieferumfang enthalten ist. Der eingebaute USB-C Ladeport ermöglicht eine bequeme Aufladung der Taschenlampe, ohne dass ein externes Ladegerät erforderlich ist. Dies ist besonders praktisch für unterwegs oder wenn Sie sich in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zu Stromquellen befinden.
Die hocheffiziente Konstantstromschaltung der Imalent BL50 sorgt für eine konstante Helligkeit unabhängig vom Ladestatus des Akkus. Darüber hinaus ist die Lampe mit einem eingebauten thermischen Kontrollmodul ausgestattet, das die Helligkeit automatisch an den Arbeitsstatus und die Außentemperatur anpasst. Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verlängert die Lebensdauer der LED.
Robuste Bauweise für den alltäglichen Einsatz
Die Imalent BL50 wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert. Der SMO-Reflektor aus Aluminium sorgt für eine effiziente Lichtausbeute, während das gehärtete, ultraklare Mineralglas mit Antireflexionsbeschichtung für eine klare und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Die Lampe ist staub- und spritzwassergeschützt nach IPX8-Standard und somit für den Einsatz bei Regen oder in feuchten Umgebungen geeignet.
Die Imalent BL50 verfügt über einen speziellen Unlock- und Lock-Modus, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern und die Batterielebensdauer zu maximieren, wenn die Lampe nicht in Gebrauch ist.
Die Imalent BL50 LED-Taschenlampe mit UV-LED vereint beeindruckende Leistung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Design. Mit ihrer hohen Helligkeit, der UV-LED-Funktion, dem OLED Display und der robusten Bauweise ist sie die ideale Wahl für Outdoor-Enthusiasten, Sicherheitspersonal, Forensiker und jeden, der eine zuverlässige Taschenlampe für den täglichen Gebrauch sucht. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe und erleben Sie die Power der Imalent BL50 in jeder Situation.
Im Lieferumfang befindet sich:
✅ Imalent BL50 LED Taschenlampe
✅ Holster
✅ 18650 Lithium-Ionen Akku 3.000mAh
✅ USB-C Ladekabel
✅ Lanyard
✅ Bedienungsanleitung
Leistungsstufen Stufe 1: 10 Lumen Stufe 2: 200 Lumen Stufe 3: 600 Lumen Stufe 4: 1.200 Lumen Stufe 5: 2.000 Lumen Stufe 6: 3.600 Lumen Technische Daten Helligkeit: 3.600 Lumen Reichweite: 428 Meter LED: 1x CREE XHP50.2 UV LED: 698mW und 365nm Wellenlänge Spotintensität: 45.780cd Schlagfestigkeit: 1.5 Meter Wasserdichtigkeit: IPX68, 2 Meter tauchfähig Gewicht: 158 gramm (mit Akku) Abmessungen: 93,5mm x 34,5mm x 28mm