- Imalent MS32 LED Taschenlampe mit 200.000 Lumen
- 32 Stück CREE XHP70.2, mit neu entwickeltem Kühlsystem
- Lithium-Ionen Akkupack mit 12 Stück 21700 Li-Ion Akkus
- Leuchtweite von bis zu 1.618 Metern
Imalent MS32 LED Taschenlampe mit 200.000 Lumen, 1.618 Meter Leuchtweite, 32 Stück CREE XHP70.2, mit neuem Kühlsystem, inkl. Li-Ion Akkupack
kurz und kompakt, die Imalent MS32 stellt sich vor
✅ Imalent MS32 - die neueste und hellste Taschenlampe mit bis zu 200.000 Lumen und einer Leuchtweite von bis zu 1.618 Metern
✅ OLED-Display zur Anzeige von Helligkeitsstufen, Akkuspannung, Ladezustand und Warnung bei Überhitzung
✅ mit Powerbankfunktion zum Aufladen Ihrer Geräte wie Smartphone, Smartwatch etc. !
✅ Lithium-Ionen Akkupack mit 12 Stück 21700 Li-Ion Akkus
✅ kaltweiße LED mit 6.000-6.500K und ausgestattet mit 32 Stück CREE XHP70.2 LEDs
✅ aktiver Lüfter ab 40.000 Lumen in Betrieb und neu entwickeltes aktives Kühlsystem
✅ PD100W Schnellladefähig mittels USB-C Ladeport
Die Imalent MS32 LED Taschenlampe definiert mit ihrer atemberaubenden Leistung und innovativen Features den Standard für Hochleistungs-Taschenlampen neu. Mit beeindruckenden 200.000 Lumen und einer Leuchtweite von bis zu 1.618 Metern setzt diese Taschenlampe Maßstäbe in Sachen Helligkeit und Reichweite. Egal ob für Outdoor-Aktivitäten, Höhlenbegehungen oder Rettungseinsätze – die Imalent MS32 ist der ideale Begleiter für alle, die maximale Leistung und Zuverlässigkeit benötigen.
Die Imalent MS32 ist mit insgesamt 32 CREE XHP70.2 LEDs ausgestattet, die eine kaltweiße Lichtfarbe mit einer Temperatur von 6.000-6.500K erzeugen. Diese hochmodernen LEDs gewährleisten nicht nur eine beeindruckende Helligkeit, sondern auch eine klare und präzise Ausleuchtung der Umgebung. Egal, ob Sie auf der Suche nach etwas in der Ferne sind oder eine große Fläche beleuchten möchten – die MS32 erfüllt all Ihre Anforderungen.
Mit beeindruckenden 200.000 Lumen setzt die Imalent MS32 neue Maßstäbe für die Helligkeit von Taschenlampen. Diese extreme Leistung ermöglicht es Ihnen, in nahezu jeder Umgebung klare Sicht zu behalten. Die Leuchtweite von bis zu 1.618 Metern ist nicht nur beeindruckend, sondern auch äußerst praktisch in Situationen, in denen eine weitreichende Beleuchtung von entscheidender Bedeutung ist.
Imalent MS32 LED Taschenlampe - maximale Helligkeit, beeindruckende Leuchtweite und innovative Technologie
Das OLED-Display der Imalent MS32 zeigt nicht nur den aktuellen Helligkeitsmodus, sondern auch den Zustand des Akkus an. So haben Sie immer im Blick, wie viel Energie Ihnen noch zur Verfügung steht. Die Taschenlampe wird mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkupack geliefert, bestehend aus 12 hochkapazitiven 21700 Li-Ion Akkus. Dies gewährleistet eine lange Betriebsdauer und minimiert Ausfallzeiten.
Die Imalent MS32 ist nicht nur eine Taschenlampe, sondern auch eine Powerbank für Ihre elektronischen Geräte. Der integrierte USB-C Ladeport ermöglicht es Ihnen, unterwegs Ihr Smartphone, Ihre Smartwatch oder andere Geräte aufzuladen. Diese praktische Funktion macht die MS32 zu einem vielseitigen Begleiter für Outdoor-Enthusiasten und Abenteurer.
Innovatives Kühlsystem
Die Imalent MS32 verfügt über ein fortschrittliches Kühlsystem, das speziell für die Geräuschreduzierung und effiziente Wärmeableitung optimiert wurde. Ab einem Lichtstrom von 40.000 Lumen tritt ein aktiver Lüfter in Betrieb, um die Temperatur der Taschenlampe zu regulieren. Das neu entwickelte Kühlsystem mit innovativem Design sorgt für eine optimale Leistung auch bei anspruchsvollen Einsätzen.
PD100W Schnellladefähigkeit
Mit dem USB-C Ladeport und der PD100W Schnellladefunktion können Sie die Imalent MS32 in nur 2 Stunden vollständig aufladen. Diese Schnellladefähigkeit ist besonders praktisch, wenn Sie die Taschenlampe kurzfristig benötigen und keine Zeit für lange Ladezyklen haben.
Die Imalent MS32 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob Sie in der Natur unterwegs sind, eine Höhle erkunden oder in Rettungseinsätzen involviert sind – diese Taschenlampe bietet Ihnen die benötigte Leistung und Zuverlässigkeit. Das robuste Gehäuse aus einer für die Luft- und Raumfahrt geeigneten Aluminiumlegierung sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Die Imalent MS32 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich. Das Double-Switch-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung. Die Ver- und Entriegelungsfunktion sorgt dafür, dass die Taschenlampe sicher transportiert werden kann. Der Lüfter kann bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden, je nach den Anforderungen des Einsatzes.
Thermische Kontrolle und Memoryfunktion
Das eingebaute thermische Kontrollmodul passt die Helligkeit der Imalent MS32 automatisch dem Arbeitsstatus und der Außentemperatur an. Dies gewährleistet eine effiziente Nutzung der Energie und schützt die Taschenlampe vor Überhitzung. Die Memoryfunktion speichert die zuletzt verwendete Einstellung, sodass Sie direkt mit Ihrer bevorzugten Helligkeit starten können.
Die Imalent MS32 beeindruckt nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch ihr kompaktes Design und die hochwertige Verarbeitung. Mit den Abmessungen von 242mm (Länge) x 67.5mm (Rohr) x 149mm (Kopf) und einem Gewicht von 3.096 Gramm (mit Akkupack) ist sie trotz ihrer Leistung leicht und handlich. Der Lieferumfang beinhaltet einen hochwertigen Koffer, der die Taschenlampe während des Transports schützt.
Die Imalent MS32 LED Taschenlampe setzt mit ihrer beeindruckenden Leistung, innovativen Technologie und vielseitigen Funktionen neue Maßstäbe. Egal, ob Sie Outdoor-Aktivitäten lieben, sich in Höhlen wagen oder in Rettungseinsätzen involviert sind – die MS32 bietet Ihnen die benötigte Helligkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit. Das kompakte Design, das hochwertige Material und das durchdachte Kühlsystem machen sie zu einer Taschenlampe, auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können. Entdecken Sie die Welt des Lichts neu mit der Imalent MS32!
Im Lieferumfang befindet sich:
✅ Imalent MS32 LED Taschenlampe
✅ Li-Ion Akkupack
✅ Netzteil
✅ 2x O-Ringe
✅ Schultergurt
✅ Bedienungsanleitung
Leistung und Laufzeit 200.000 - 40.000 Lumen: für 35 Sek. + 40 Min. 100.000 - 40.000 Lumen: für 70 Sek. + 42 Min. 40.000 Lumen: für 45 Min. 18.000 Lumen: für 1:35 Std. 9.000 Lumen: für 3:30 Std. 4.000 Lumen: für 7:30 Std. 2.000 Lumen: für 18 Std. 80 Lumen: für 345 Std. Technische Daten Helligkeit: max. 200.000 Lumen Leuchtweite: max. 1.618 Meter LED: 32x CREE XHP70.2 Spotintensität: 655.000cd Farbtemperatur: kaltweiß, 6.000-6.500K Stoßfestigkeit: bis 0,5 Meter Wasserdichtigkeit: IP56 Gewicht: 3.096 gramm (mit Akkupack) Abmessungen: 242mm x 67,5mm x 149mm