Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
Artikel-Nr.:
     8005-76970
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FETK22R
EAN/GTIN:
     4055909257877
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fenix taschenlampe
  • Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen
  • Taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter
  • Betrieb mit einem ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ion Akku (im Lieferumfang enthalten)
  • Aufladung über USB-C Ladeport
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen, 480 Meter Leuchtweite, taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter

kurz und kompakt, die Fenix TK22R stellt sich vor

✅ taktische LED-Taschenlampe von Fenix
✅ max. 3200 Lumen Helligkeit und max. 480 Meter Leuchtweite
✅ verwendet wird eine Luminus SST70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
✅ FlexiSensa Control-Schalter für schnelle und bequeme Bedienung
✅ taktischer Schalter mit zwei Funktionen
✅ Betrieb mit einem ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ion Akku (im Lieferumfang enthalten)
✅ mit Sperrfunktion, welche eine versehentliche Einschaltung verhindert

Die Fenix TK22R LED-Taschenlampe steht für absolute Spitzenleistung in der Welt der taktischen Beleuchtung. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von bis zu 3200 Lumen und einer Leuchtweite von 480 Metern setzt diese Taschenlampe neue Maßstäbe für Helligkeit und Reichweite. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen, kombiniert sie modernste Technologien und innovative Funktionen, um den Bedürfnissen von Profis und Abenteurern gleichermaßen gerecht zu werden.

Die TK22R verwendet eine Luminus SST70 LED mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 50.000 Stunden. Diese Hochleistungs-LED bietet nicht nur eine extrem lange Lebensdauer, sondern auch eine gleichmäßige und kraftvolle Ausleuchtung. Egal, ob Sie in der Wildnis unterwegs sind oder eine taktische Operation durchführen – die TK22R wird Ihnen stets zuverlässig den Weg erhellen.

Fenix TK22R LED-Taschenlampe - unübertroffene Leistung und Taktik in einem

Die innovative FlexiSensa Control-Schalter-Technologie macht die Bedienung der TK22R besonders einfach und komfortabel. Dieser Schalter ermöglicht eine schnelle und präzise Steuerung der verschiedenen Lichtmodi und Funktionen. Mit nur einem Finger können Sie mühelos zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen und Spezialmodi wechseln, um sich an die jeweilige Situation anzupassen.

Die TK22R verfügt über einen taktischen Schalter mit zwei Funktionen, der eine noch präzisere Steuerung ermöglicht. Durch einfaches Drücken oder Drehen des Schalters können Sie die gewünschten Lichtmodi auswählen und blitzschnell zwischen Momentary-On, Dauerlicht und anderen Funktionen wechseln. Diese Vielseitigkeit macht die TK22R zur idealen Begleitung in allen denkbaren Einsatzszenarien.

Die TK22R wird mit einem ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ion Akku geliefert, der nicht nur eine beeindruckende Kapazität bietet, sondern auch eine lange Lebensdauer hat. Der Akku ist im Lieferumfang enthalten und sorgt dafür, dass die TK22R stets einsatzbereit ist. Das Aufladen erfolgt bequem über den versteckten USB Typ-C Ladeanschluss, der die Nutzung von externen Ladegeräten überflüssig macht.

Multifunktionale Kombination taktischer Auswahlmöglichkeiten

Die TK22R ist mit einer intelligenten Sperrfunktion ausgestattet, die versehentliche Einschaltungen verhindert. Diese Funktion ist besonders wichtig in kritischen Situationen, um ungewollte Lichtemissionen zu vermeiden und die Batterielebensdauer zu optimieren. Die Sperrfunktion wird einfach aktiviert, indem der Schalter für eine bestimmte Zeit gedrückt wird.

Mit Abmessungen von 158mm x 40mm x 25,4mm und einem Gewicht von nur 218 Gramm (mit Akku) ist die TK22R äußerst kompakt und leicht. Diese Merkmale machen sie zu einem idealen Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, taktische Einsätze oder den täglichen Gebrauch. Die TK22R passt mühelos in Taschen, Ausrüstung oder kann mit dem mitgelieferten Gürtelclip befestigt werden.

Die Fenix TK22R ist mit dem innovativen APF-Technologiesystem ausgestattet, das für eine höhere Leistung, eine kleinere Lichtgröße und mehr Batteriekompatibilität sorgt. Diese fortschrittliche Technologie macht die TK22R zu einer der effizientesten und leistungsfähigsten LED-Taschenlampen auf dem Markt.

Im Lieferumfang enthalten ist:

✅ Fenix TK22R Taschenlampe
✅ ARB-L21-5000 V2.0 3,7V 5000mAh Li-Ion Akku
✅ USB-C Ladekabel
✅ 2x Ersatz-Dichtringe
✅ Lanyard
✅ Holster
✅ Bedienungsanleitung

ANSI/
PLATO FL1 Tactical Mode Duty Mode LOCK/OFF Mode   Turbo Strobe Turbo High Med Low   Helligkeit 3200 Lumen 3200 Lumen 3200 Lumen 1000 Lumen 350 Lumen 30 Lumen / Brenndauer 2 Std.
15 Min.* / 2 Std.
15 Min.* 2 Std.
35 Min. 7 Std.
45 Min. 50 Std. / Reichweite 480 Meter / 480 Meter 265 Meter 155 Meter 45 Meter / Intensität 57400
candela / 57400
candela 17400
candela 6000
candela 505
candela / Stoßfestigkeit 1 meter Wasserdichtigkeit IP68

Hinweis: Gemäß der Norm ANSI/PLATO FL1 Standard sind die oben genannten Spezifikationen die Ergebnisse von Fenix
Labortests mit dem Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Akku, bei einer Temperatur von 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80%. Die tatsächliche Leistung dieses
Produkt kann je nach Arbeitsumgebung variieren.
*: Die Helligkeitsstufe „Turbo“ ist akkumuliert inkl. Überhitzungsschutz gemessen.

Technische Daten  Abmessungen:  158mm x 40mm x 25,4mm  Gewicht:  218 gramm (inkl. Akku)  LED:  1x Luminus SST70  Lebensdauer:  50.000 Stunden

 

Weitere Informationen:
Gewicht:
218,00 g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 125,88*
€ 156,20*
9 Tage
48
2
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 201,78*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.