Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang
XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang
XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang
XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang
XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang
XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang
Artikel-Nr.:
     8005-76520
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     XC-20000PD
EAN/GTIN:
     4055909256320
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
powerbank 2x usb
  • XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität
  • USB-C PD3.0, Quick-Charge, Schnellladefähig
  • LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang
  • Ideal zur Aufladung Ihrer Geräte wie Smartphone, Tablet, Kopfhörer, Konsole, Smartwatch etc. !
XCell Powerbank X20000PD mit 20.000mAh Kapazität, USB-C PD3.0, Quick-Charge, LED-Display, 2x USB-Ausgang 1x USB-C-Ausgang

kurz und kompakt, die Powerbank X20000PD stellt sich vor

✅ Powerbank mit 20.000mAh Kapazität
✅ Schnellladefähig, Quick-Charge PD3.0
✅ zweifacher USB-Ausgang, einfacher USB-C-Ausgang
✅ intelligenter LED-Bildschirm
✅ ideal zur Aufladung Ihrer Geräte wie Smartphone, Tablet, Kopfhörer, Konsole, Smartwatch etc. !
✅ Schutz gegen Überlastung, Überladung und Überspannung

Im Zeitalter von ständiger Konnektivität sind leistungsstarke, zuverlässige Powerbanks unverzichtbar geworden, um sicherzustellen, dass unsere elektronischen Begleiter stets aufgeladen und einsatzbereit sind. Die XCell Powerbank X20000PD mit beeindruckenden 20.000mAh Kapazität ist der perfekte Begleiter für alle, die Wert auf Energieeffizienz und stilvolles Design legen.

Die Powerbank ist mit einem PD (Power Delivery) 20 W Ausgang ausgestattet, der ein schnelles und effizientes Laden Ihrer Geräte ermöglicht. Der zweifache USB-Ausgang erlaubt es Ihnen, zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen, was besonders praktisch ist, wenn Sie mehrere elektronische Begleiter haben. Zusätzlich verfügt die Powerbank über einen einfachen USB-C-Ausgang, der eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Geräten gewährleistet.

Die Abmessungen betragen 143mm x 69mm x 28mm und das Gewicht beträgt 412 Gramm. Damit ist die XCell Powerbank eine relativ schwere Powerbank, hat dafür volle Power mit 20.000mAh.

Mit einer beeindruckenden Kapazität von 20.000mAh liefert die XCell Powerbank X20000 PD ausreichend Energie, um Ihre USB-Geräte mehrmals aufzuladen. Egal, ob Sie Ihr Smartphone, Tablet, Smartwatch, Kopfhörer oder sogar Ihre Spielekonsole aufladen müssen – diese Powerbank hat die Leistung, um Ihren Bedarf zu decken.

Powerbank X20000 mit 20.000mAh - die ultimative Energiequelle für Unterwegs

Die Schnellladefähigkeit und die Quick-Charge PD3.0 Technologie sorgen dafür, dass Ihre Geräte im Handumdrehen einsatzbereit sind. Egal, ob Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere USB-kompatible Geräte aufladen möchten – die XCell Powerbank X20000PD bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen.

Mit dem eingebauten LED-Display behalten Sie immer den Überblick über den Ladestand Ihrer Powerbank. Die präzise Ladestandanzeige informiert Sie in Echtzeit über die verbleibende Energie, sodass Sie genau wissen, wann es Zeit ist, Ihre Powerbank wieder aufzuladen. Diese Funktion verhindert unangenehme Überraschungen und sorgt dafür, dass Sie nie ohne Strom dastehen.

Die fortschrittliche Digitalanzeige bietet eine detaillierte Anzeige der aktuellen Leistungsebene, was Ihnen eine präzise Kontrolle über den Ladevorgang ermöglicht. Diese Funktion ist besonders hilfreich für diejenigen, die ihre Energiequellen im Blick behalten möchten, um sicherzustellen, dass sie immer optimal genutzt werden.

Hohe Kompatibilität

Die XCell Powerbank X20000PD ist mit einer Vielzahl von USB-Geräten kompatibel, darunter Smartphones, Tablets, Smartwatches, Kopfhörer, Kameras und mehr. Mit den USB-Ausgängen können Sie problemlos mehrere Geräte gleichzeitig aufladen, ohne auf zusätzliche Adapter oder Kabel zurückgreifen zu müssen.

Li-Polymer Akku für Langlebigkeit

Die Powerbank ist mit einem hochwertigen Li-Polymer Akku ausgestattet, der nicht nur leistungsstark, sondern auch langlebig ist. Darüber hinaus bieten sie eine höhere Energiedichte und eine längere Lebensdauer.

Die XCell Powerbank X20000PD überzeugt nicht nur durch ihre beeindruckende Kapazität, sondern auch durch ihre optimierte Eingangs- und Ausgangsleistung. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 20W und einer Eingangsleistung von 18W stellt diese Powerbank sicher, dass Ihre Geräte effizient und schnell aufgeladen werden.

Die XCell Powerbank X20000 PD Fast Charging ermöglicht Ihnen ein bequemes Aufladen jederzeit und überall. Egal, ob Sie unterwegs sind, auf Reisen oder einfach nur in der Natur – mit dieser Powerbank haben Sie stets die nötige Energiereserve dabei, um Ihre elektronischen Begleiter aufzuladen.

Im Lieferumfang enthalten ist:

✅ Powerbank XCell 20.000mAh X20000PD
✅ USB-C Ladekabel
✅ Bedienungsanleitung

Technische Daten  Spannung:  3,7 Volt  Kapazität:  20.000mAh  System:  Li-Polymer  Energiegehalt:  74Wh  Input:  max. PD18W/ QC18W  Output:  max. PD20W  Ladestrom:  max. 3000mA  Type-C + USB-A:  max. 5V-3A  USB 1 Output:  (QC3.0) 5V-3A/9V-2.0A/12V-1.5A  USB 2 Output:  (QC3.0) 5V-3A/9V-2.0A/12V-1.5A  USB-C Output:

(PD+QC3.0) 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.66A

 Abmessungen:  143mm x 69mm x 28mm  Gewicht:  412 gramm

 

Weitere Suchbegriffe: xcell powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.