Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix LD30R LED Taschenlampe, max. 1700 Lumen und 267 Meter Reichweite, Dual Switch Design, inkl. Fenix ARB-L18-3400 18650 Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix LD30R LED Taschenlampe, max. 1700 Lumen und 267 Meter Reichweite, Dual Switch Design, inkl. Fenix ARB-L18-3400 18650 Li-Ion Akku
Fenix LD30R LED Taschenlampe, max. 1700 Lumen und 267 Meter Reichweite, Dual Switch Design, inkl. Fenix ARB-L18-3400 18650 Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     8005-76231
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FELD30R
EAN/GTIN:
     4055909255446
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
  • Fenix LD30R LED Taschenlampe, max. 1700 Lumen
  • Für den täglichen Gebrauch oder taktischen Einsatz
  • Max. 1.700 Lumen Helligkeit und bis zu 267 Metern Reichweite
  • Dual Switch Design, taktischer Endschalter und seitlicher Schalter
  • 1 Luminus SST40 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
Fenix LD30R LED Taschenlampe, max. 1700 Lumen und 267 Meter Reichweite, Dual Switch Design, inkl. Fenix ARB-L18-3400 18650 Li-Ion Akku

kurz und kompakt, die Fenix LD30R stellt sich vor

✅ Fenix LD30R LED-Taschenlampe für den täglichen Gebrauch oder taktischen Einsatz
✅ leistungsstarke Outdoor-Taschenlampe
✅ max. 1.700 Lumen Helligkeit und bis zu 267 Metern Reichweite
✅ Betrieb mit einem Fenix ARB-L18-3400 18650 Li-Ion Akku
✅ Dual Switch Design, taktischer und seitlicher Schalter
✅ 1 Luminus SST40 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
✅ Leuchtkopf mit einem roségoldenen Metallring, welcher zusätzlich Robustheit und Stabilität verleiht

In der Welt der Outdoor-Beleuchtung steht die Fenix LD30R LED Taschenlampe für Innovation, Leistung und Zuverlässigkeit. Dieses hochmoderne Beleuchtungsinstrument ist das perfekte Werkzeug für Outdoor-Enthusiasten, Camper, Wanderer und alle, die das Abenteuer suchen. Im Vergleich zur bereits beeindruckenden Fenix LD30 bietet die LD30R noch mehr Reichweite, längere Laufzeiten, höhere Helligkeit und einen innovativen Moonlight-Modus, der Ihre Bedürfnisse perfekt abdeckt. Lassen Sie uns die bemerkenswerten Eigenschaften der LD30R im Detail erkunden:

  • USB-Typ-C-Ladeanschluss für müheloses Aufladen: Die LD30R verfügt über einen praktischen USB-Typ-C-Ladeanschluss, der das Aufladen des mitgelieferten Akkus, des Fenix ARB-L18-3400 18650 Akkus mit 3,7 Volt, zu einem Kinderspiel macht. Kein Stress mehr über den Kauf und die Entsorgung von Einwegbatterien. Die Wiederaufladbarkeit der LD30R ist nicht nur umweltfreundlich, sondern spart Ihnen auch langfristig Geld.

  • Maximale Helligkeit und Reichweite: Mit einem beeindruckenden Lichtstrom von 1700 Lumen bietet die LD30R eine außergewöhnlich helle Ausleuchtung. Doch das ist nicht alles - mit einer Leuchtweite von 267 Metern können Sie auch weit entfernte Objekte problemlos beleuchten. Ganz gleich, ob Sie einen Pfad im Wald beleuchten oder den Campingplatz erhellen möchten, diese Taschenlampe stellt sicher, dass Sie nichts im Dunkeln lässt.

  • Langlebige LED-Technologie: Die LD30R ist mit einer hochwertigen Luminus SST40 LED ausgestattet, die eine erstaunliche Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet. Dies bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über den Austausch von Glühbirnen machen müssen, da die LED praktisch unzerstörbar ist und Ihnen jahrelang treue Dienste leisten wird.

  • Vielseitige Betriebsmodi: Mit dem taktischen Endschalter der LD30R können Sie zwischen Moment- und Dauerlicht umschalten, was Ihnen eine unübertroffene Vielseitigkeit in Bezug auf die Beleuchtung bietet. Egal, ob Sie schnell Licht benötigen, um sich in einer Notsituation zu orientieren, oder eine konstante Beleuchtung für längere Aufgaben wünschen, diese Taschenlampe hat alles im Griff.

  • Moonlight-Modus für subtile Beleuchtung: Eine bemerkenswerte Ergänzung zur LD30R ist der Moonlight-Modus. Dieser spezielle Modus erzeugt ein äußerst schwaches Licht, das perfekt für Situationen ist, in denen Sie nur minimale Beleuchtung benötigen. Ob Sie in Ihrem Zelt lesen möchten, ohne andere zu stören, oder nachts aufstehen, ohne Ihr Nachtsichtvermögen zu beeinträchtigen - der Moonlight-Modus ist eine praktische Funktion.

  • Warnung bei geringer Spannung und Überhitzungsschutz: Sicherheit geht vor. Die LD30R ist mit einer intelligenten Funktion zur Warnung bei geringer Spannung ausgestattet, die Sie darauf hinweist, wenn es Zeit ist, die Taschenlampe aufzuladen. Darüber hinaus schützt ein intelligenter Überhitzungsschutz die Taschenlampe vor Schäden und sorgt für eine lange Lebensdauer.

  • Robust und langlebig: Das Gehäuse der LD30R ist mit einer Premium Typ-III Anodisierung versehen, die nicht nur für ein elegantes Erscheinungsbild sorgt, sondern auch die Haltbarkeit erhöht. Diese Taschenlampe ist gebaut, um den rauesten Bedingungen standzuhalten, sei es Regen, Stöße oder Stürze.

  • Ergonomisches Design: Die LD30R wurde für bequeme Handhabung und Bedienung entwickelt. Ihre verlängerte U-förmige Endkappe reduziert das Risiko einer versehentlichen Aktivierung, wenn die Taschenlampe abgestellt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Taschenlampe in einer Tasche oder einem Rucksack transportieren.

  • Elegantes Designelement: Der Leuchtkopf der LD30R ist mit einem schönen roségoldenen Metallring umgeben, der nicht nur einen Hauch von Eleganz verleiht, sondern auch zusätzliche Robustheit und Stabilität bietet. Dieses stilvolle Detail unterstreicht die hochwertige Verarbeitung der Taschenlampe.

  • Kompakte Größe und geringes Gewicht: Mit Abmessungen von 129,7 x 26,5 x 22,6 mm und einem Gewicht von lediglich 132 Gramm (inklusive Akku) ist die LD30R erstaunlich kompakt und leicht. Sie passt bequem in jede Tasche oder jeden Rucksack und belastet Sie nicht, wenn Sie sie unterwegs tragen.

  • Die neue Fenix LD30R - Ihre All-in-One-Lösung für Outdoor-Abenteuer

    Die Fenix LD30R LED Taschenlampe ist die perfekte Ergänzung für jede Outdoor-Ausrüstung. Mit ihrer beeindruckenden Helligkeit, Reichweite, innovativen Betriebsmodi und hochwertigen Materialien sind Sie für jede Situation gerüstet. Ob Sie in der Wildnis unterwegs sind, Ihr Zeltlager aufschlagen oder einfach nur eine zuverlässige Taschenlampe für den Alltag benötigen, die LD30R hat alles, was Sie sich wünschen können. Investieren Sie in Qualität und verlassen Sie sich auf die Fenix LD30R, um Ihnen den Weg zu erhellen, egal wohin Ihr Abenteuer Sie führt.

    LD30R mit beeindruckender Helligkeit, Reichweite, innovativen Betriebsmodi und hochwertigen Materialien

    Lieferumfang:

    ✅ Fenix LD30R Taschenlampe
    ✅ ARB-L18-3400 Akku
    ✅ USB Type-C Ladekabel
    ✅ Holster
    ✅ Lanyard
    ✅ O-Ring

    ANSI/PLATO FL1 General Mode Flash Mode   Turbo High Med Low Moonlight Strobe SOS Helligkeit 1700 Lumen 600 Lumen 150 Lumen 50 Lumen 1 Lumen 1700 Lumen 50 Lumen Brenndauer 2 Std. 10 Min.* 2 Std. 50 Min. 14 Std. 40 Min. 37 Std. 25 Min. 750 Std. / / Reichweite 267
    Meter 161 Meter 80 Meter 45 Meter 8 Meter / / Intensität 18037
    candela 6500
    candela 1605
    candela 510
    candela 16
    candela / / Stoßfestigkeit 1 meter Wasserdichtigkeit IP68 Testkonditionen: Fenix ARB-L18-340018650 LiIon Akku bei 21°C±3°C und 50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach verwendeter Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung abweichen.
    * Die Brenndauer in “Turbo” ist aufgrund des Überhitzungsschutz ein akkumulierter Wert. Technische Daten  LED:  Luminus SST40  Lebensdauer:  50.000 Stunden  Farbtemperatur:  ca. 6000K  Abmessungen:  129,7mm x 26,5mm x 22,6mm  Gewicht:  132 gramm

     

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 8005
    1
    € 4,50*
    ab € 72,12*
    € 92,38*
    10 Tage
    48
    2
    Frei Haus
    ab € 95,66*
    € 119,54*
    Preise: Lager 8005
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,38*
    € 109,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,48*
    € 107,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,60*
    € 104,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,71*
    € 99,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,12*
    € 85,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 8005
    Versand: Lager 8005
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.